カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「smc sx10」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SX10 - 高速2ポートバルブ SMCSX10 - 高速2ポートバルブSMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
仕様バルブ取付方法:(2) クイック着脱タイプ、フィルタ(INポート):(-) フィルタなし、流量と作動頻度(DC24V/0.25MPa時):(E) 流量 100 L/min, 最高作動頻度 650 Hz、リード線(グロメット)長さ:(H) 500 mm
高速2ポートバルブ SX12シリーズ SMC高速2ポートバルブ SX12シリーズSMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ SMC高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
S Series(SX12) SMCS Series(SX12)SMC
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
ポート数2
S Series(SX11) SMCS Series(SX11)SMC
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
ポート数2
V Series(VQD1000) SMCV Series(VQD1000)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
使用流体空気
高速弁 K2シリーズ コガネイ高速弁 K2シリーズコガネイ
358税込394
1個
4日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。業界初!ソレノイド新技術採用。2ポート・3ポート・5ポートをラインナップ。小形、高速応答、大流量。9W以上は省電力回路付、保護構造IP67相当採用で幅広い使用環境に対応。
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222A SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222ASMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
S Series(SX12F) SMCS Series(SX12F)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1151 SMC4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1151SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)DC12切換方式(1) シングルタイプリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなしポート数4使用流体空気バルブ(-) 標準タイプボディ形式(5) ベース配管形CE-対応品(Q) CE対応品
VQD10 SMCVQD10SMC
149税込164
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ Series(VQD1~) SMCVQ Series(VQD1~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
メリーカッタ(強力タイプ) 室本鉄工メリーカッタ(強力タイプ)室本鉄工(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)210トラスコ品番111-1582種別カッター質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
V Series(VQD1151) SMCV Series(VQD1151)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121V SMC4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121VSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
27税込30
1個
当日出荷から9日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
チャック内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ10D SMCロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ10DSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チャック内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10S) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ10S)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チャック内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)4
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10C) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ10C)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チャック内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)4
その他(SX100-4~) SMCその他(SX100-4~)SMC
84税込92
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
84税込92
1個
9日以内出荷
パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり 低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁パイロット弁集合排気構造) 高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) 高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
高速応答比例弁 NACHI(不二越)高速応答比例弁NACHI(不二越)
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷から93日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SX3000-64 - コネクタブロックAss'y SMCSX3000-64 - コネクタブロックAss'ySMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(12) DC12
ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ10S SMCロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ10SSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
チャック内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)4
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
419税込461
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(11件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。