カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc sy5340」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY5340) SMCS Series(SY5340)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
51-SY5340 SMC51-SY5340SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5340) SMC30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5340)SMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
S Series(SY5340R) SMCS Series(SY5340R)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
51 Series(51-SY5340) SMC51 Series(51-SY5340)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340RSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY534 SMCSY534SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
51-SY5340R SMC51-SY5340RSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気
S Series(SY5340T) SMCS Series(SY5340T)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
S Series(SY5340RT) SMCS Series(SY5340RT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
51 Series(51-SY5340R) SMC51 Series(51-SY5340R)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340RT SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340RTSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340TSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
マニホールド SY5000シリーズ用 SMCマニホールド SY5000シリーズ用SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5340 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5340SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC12ねじの種類G使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5340 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5340SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
シリーズSY5000
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340R SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340RSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
10-SY5 SMC10-SY5SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5340R SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5340RSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5340 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5340SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SYシリーズ 51-SY5340 SMC本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SYシリーズ 51-SY5340SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ポート数5
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY53~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY53~)SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
51-SY5320 SMC51-SY5320SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
52 Series(52-SY5) SMC52 Series(52-SY5)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
53 Series(53) SMC53 Series(53)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
25A-S SMC25A-SSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ