カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
絞り込み

「smc sy7140」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
51-SY7140 SMC51-SY7140SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
S Series(SY7140) SMCS Series(SY7140)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
51 Series(51-SY7140) SMC51 Series(51-SY7140)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングル
51-SY7140R SMC51-SY7140RSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7140 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7140SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
30 Series(30-SY7140) SMC30 Series(30-SY7140)SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY714 SMCSY714SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SY7140R) SMCS Series(SY7140R)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY714 SMCSY714SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY7140RT) SMCS Series(SY7140RT)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
51 Series(51-SY7140R) SMC51 Series(51-SY7140R)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
S Series(SY7140T) SMCS Series(SY7140T)SMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140T SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140TSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140R SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140RSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140R SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140RSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140R SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140RSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7140RT SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7140RTSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140R SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140RSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径3/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SYシリーズ 51-SY7140R SMC本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SYシリーズ 51-SY7140RSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ポート数5
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140TSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
52 Series(52-SY7) SMC52 Series(52-SY7)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
25A Series(25A-SY7) SMC25A Series(25A-SY7)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
52-SY SMC52-SYSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
10-SY7 SMC10-SY7SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
53 Series(53) SMC53 Series(53)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
25A-S SMC25A-SSMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
smc af40特集