カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)

「smc tk-6」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカッター 潤工社

    チューブカッター

    潤工社
    ¥7,115~税込¥7,827~
    1個
    当日出荷
    適合チューブナイロンチューブ、ポリウレタンチューブ
  • チューブカッター PISCO(ピスコ)

    チューブカッター

    PISCO(ピスコ)(62件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
    適合チューブ外径(Φmm)3~16までトラスコ品番378-3031材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)質量(g)48適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
  • チューブカッター アズワン

    チューブカッター

    アズワン
    ¥8,960税込¥9,856
    1個
    当日出荷
    小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
    アズワン品番7-307-01最大切断径(Φmm)13(PTFEチューブ)
  • チューブカッター SP scienceware

    チューブカッター

    SP scienceware
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様プラスチックチューブ用アズワン品番8-494-01
  • チューブカッター ニッパータイプ モノタロウ

    チューブカッター ニッパータイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ホースをつぶさずに楽々カットできます。
    用途Φ14までの各種チューブ切断適合PU、ナイロン、PE、PVC色黒材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)SUS420
  • チューブカッター 千代田通商

    チューブカッター

    千代田通商(20件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
    適合チューブ外径(Φmm)3~16トラスコ品番148-4401質量(g)35.0寸法A(mm)80.0寸法E(mm)25.0寸法B(mm)31.5寸法C(mm)27.5機能替刃式適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブカッター ニッタ

    チューブカッター

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
  • チューブカッター モノタロウ

    チューブカッター

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
    用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)ポリアセタール適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)ステンレス
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(265件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコ

    Φ6-37mm/210mm ホースカッター

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    当日出荷
    用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
  • PTFEチューブカッター コクゴ

    PTFEチューブカッター

    コクゴ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
    適合チューブ材質PTFE
  • スーパーボックス リングスター
    グレー
    ブルー

    スーパーボックス

    リングスター(31件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。自動車バンパー素材使用。落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。蓋は二重構造でゆがみにくい。 日本製
    タイプ中皿あり
  • チューブカットニッパー PISCO(ピスコ)

    チューブカットニッパー

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。
  • トーション6角棒レンチセット TRUSCO

    トーション6角棒レンチセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(9本組)
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロッキングCクランプ 11R FRHS 275mm IRWIN

    ロッキングCクランプ 11R FRHS 275mm

    IRWIN
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5036
  • ドリルケース TRUSCO

    ドリルケース

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
    用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
  • L型ホローレンチ ショート ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ショート ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ