カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 塗料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc tu0425b-20」の検索結果

ラッカースプレーEXE
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1本(300mL)ほか当日出荷色・ツヤがよく、乾きが速いスプレー塗料です。 可変ノズル使用(楕円)用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
T Series(TU0425B)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒
千代田通商(17件のレビュー)¥980~税込¥1,078~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
ポリウレタンチューブ TU060
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)材質ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
T Series(TU0604C)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質ポリウレタン色透明(素材色)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,353~税込¥2,588~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)
千代田通商(23件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
T Series(TU0604G)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU1
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series
SMC¥1,598税込¥1,7581個41日以内出荷・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品・医療・医薬品