カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「smc tu0604-20」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ TU060 SMCポリウレタンチューブ TU060SMC
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
T Series(TU0604C) SMCT Series(TU0604C)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
クリーンルーム用空気圧機器(10-T~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-T~)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(67件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(5m)PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)千代田通商(22件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
T Series(TU0604BU) SMCT Series(TU0604BU)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6青(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0604B) SMCT Series(TU0604B)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質ポリウレタン黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604G) SMCT Series(TU0604G)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
ホースカテゴリ