カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
    • チューブ(16)
    • コイルホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(18)
内径(Φmm)
  • 4
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 2(1)
  • 2.18(1)
  • 2.5(8)
  • 2.99(1)
  • 3(1)
  • 3.48(1)
  • 4.15(1)
  • 4.5(1)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 6.5(5)
  • 7.5(2)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 13(1)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(6)
ホース長さ(m)
  • 0.2954(1)
  • 0.3272(1)
  • 0.335(1)
  • 0.3368(1)
  • 0.359(1)
  • 0.38(1)
  • 0.3824(1)
  • 0.3908(1)
  • 0.4226(1)
  • 0.425(1)
  • 0.428(1)
  • 0.4544(1)
  • 0.47(1)
  • 0.4736(1)
  • 0.4862(1)
  • 5(6)
  • 10(6)
  • 20(5)
  • 100(4)
  • 200(8)
特性
  • 柔軟(4)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.8(14)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
0.6・0.8・1・1.5・3
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (13)
  • (1)
  • 空気(17)
圧縮空気・水・油・空気
材質
  • 樹脂(18)
樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(14)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • SK11(1)
モノタロウ・SMC・PISCO(ピスコ)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc tu0604」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
589税込648特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ TU060 SMCポリウレタンチューブ TU060SMC
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
T Series(TU0604G) SMCT Series(TU0604G)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
899税込989
1袋(1個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
T Series(TU0604C) SMCT Series(TU0604C)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(67件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
589税込648
1本(5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
T Series(TU0604W) SMCT Series(TU0604W)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質ポリウレタン白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
T Series(TU0604BU) SMCT Series(TU0604BU)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6青(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0604B) SMCT Series(TU0604B)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質ポリウレタン黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604R) SMCT Series(TU0604R)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン赤(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604Y) SMCT Series(TU0604Y)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6黄(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0604YR) SMCT Series(TU0604YR)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
smc tu0604特集