カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • チューブ(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.18(2)
  • 4(10)
  • 4.76(2)
  • 6(9)
  • 6.35(2)
  • 8(11)
  • 9.53(2)
  • 10(11)
  • 12(12)
  • 12.7(2)
  • 16(6)
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 2(1)
  • 2.18(1)
  • 2.5(10)
  • 2.8(1)
  • 2.99(1)
  • 3(1)
  • 3.48(1)
  • 4(9)
  • 5(9)
  • 6(2)
  • 6.5(9)
  • 7.5(2)
  • 8(10)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(10)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(11)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(9)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (8)
  • (1)
  • 空気(12)
ホース長さ(m)
  • 20
  • 5(7)
  • 10(6)
  • 50(2)
  • 100(12)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 400(1)
  • 500(2)
特性
  • 柔軟(7)
  • 耐圧(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
柔軟・耐圧・耐水・耐油
材質
  • 樹脂(14)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(2)
  • 0.8(9)
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 3.3(1)
0.6・0.8・1・1.3・1.6・1.7・2・2.3・3・3.3
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(11)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 千代田通商(1)
モノタロウ・SMC・PISCO(ピスコ)・千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc tu1208」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(67件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
ソフトポリウレタンチューブ SMCソフトポリウレタンチューブSMC(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒千代田通商(17件のレビュー)
980税込1,078
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) SMCソフトポリウレタンチューブ (TUS~)SMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
狭い場所での配管が可能。 極軟質。
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12 SMC帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)8使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)12長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ハードポリウレタンチューブ  (TUH~) SMCハードポリウレタンチューブ (TUH~)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
使用流体空気材質ポリウレタン
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
耐摩耗チューブ (TUZ~) SMC耐摩耗チューブ (TUZ~)SMC(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
smc vf5120特集