カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)

「smc vba20a-03」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VBA - 増圧弁(VBA20A) SMCVBA - 増圧弁(VBA20A)SMC
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
VBA - 増圧弁 SMCVBA - 増圧弁SMC
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
銅系・フッ素系不可仕様(20-V~) SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-V~)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH10)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
VBA - 増圧弁(20-VBA1) SMCVBA - 増圧弁(20-VBA1)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
仕様(-) 標準品ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形
KT-VB SMCKT-VBSMC
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-3~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-3~)SMC
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
VBA - 増圧弁(VBA40A) SMCVBA - 増圧弁(VBA40A)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁用メンテナンス部品セット SMC増圧弁用メンテナンス部品セットSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB200~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB200~)SMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)40サイズ200使用流体空気
25A Series(25A-VBA) SMC25A Series(25A-VBA)SMC
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMCATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMCATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズSMC
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷
エアブースタ/エアタンク CKDエアブースタ/エアタンクCKD
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。 ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途エアシリンダのコンパクト化。 駆動機器の出力不足への対応。接続口径Rc1/2ねじの種類Rc