カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「smc vfr2210-1dz」の検索結果

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥15,980税込¥17,5781個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210R
SMC¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径(02) 1/4配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から16日以内出荷2位置 シングル ノンプラグインコイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気