カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 測定用品(2)
絞り込み
「smc vt317」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から32日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317V)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317E)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷から12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317V
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO317E)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷ポート数3管接続口径(-) ポートなしねじの種類(-) Rcバルブ(E)長期通電形ボディ形式(O) マニホールド形
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317E
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気
電磁弁丸形375シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から31日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)ポートの種類シングルソレノイド
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
バイメタル温度計(裏型)
日新計器(10件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ裏型寸法H(mm)8精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法d1(Φmm)10寸法G(mm)54寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3