カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,735)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc y-05d」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)
SMC¥159~税込¥175~1個当日出荷から9日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ロッドエンド ジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から3日以内出荷水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
S Series(SS5Y3-10SZE5D)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷取付け方法(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(D)NPN入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(D)D側入力ブロック連数(5)5連
ハンドバルブ レバー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
S Series(SS5Y5-10SZE2D)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(D) NPN入力 & M12 2点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(2) 2連
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
S Series(SS5Y3-12SY3D)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(Y)CANopen対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(D)NPN入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(3)3連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE1D
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(D) NPN入力 & M12 2点入力入力ブロック(1) 1連銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
ハンドバルブ VHシリーズ
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)取付方式パネル取付ボディサイズ1/4基準ポート数4有効断面積(mm2)10管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)11(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)ねじの種類Rc使用流体空気配管横操作角度(°)90周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RF1)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J2)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付ねじの種類(-) Rcコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数3取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F2)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RPH1)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(00T) NPTFコネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RP1)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RJ1)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(00T) NPTFコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
...