カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,518)
  • メカニカル部品(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業工具(1)

「smc y300」の検索結果

関連キーワード
1,582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサ SMCスペーサSMC
599税込659
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)型式IR2200-Aシリーズ寸法H(mm)19寸法A(mm)4.2寸法F(mm)14寸法D(mm)71.5寸法E(mm)35寸法B(mm)82寸法C(mm)41寸法J(mm)4適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A寸法G(mm)7寸法K(mm)41
スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMCスペーサ・ブラケット付きスペーサSMC
549税込604
1個
当日出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
その他(Y-~) SMCその他(Y-~)SMC
39税込43
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スペーサ SMCスペーサSMC(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B適合機種AC20-AAC20-B種別アタッチメント(スペーサ)型式AV2000-A寸法A(mm)3.2寸法D(mm)44.9寸法B(mm)31.2寸法C(mm)15.6適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A用
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
仕様口径06は除く適合【エアコンビネーション】AC40-A・B適合機種AC40-AAC40-B型式AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
28税込31
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B適合機種AC20-AAC20-B種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)型式AV2000-A寸法H(mm)15.5寸法A(mm)3.2寸法F(mm)12寸法D(mm)53.4寸法E(mm)24寸法B(mm)67寸法C(mm)29寸法J(mm)3.5適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A寸法G(mm)5.5寸法K(mm)30寸法EE(mm)33
スペーサ品番 SMCスペーサ品番SMC
759税込835
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
2山ナックルジョイント SMC2山ナックルジョイントSMC
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
SY330 SMCSY330SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
S Series(SY3300) SMCS Series(SY3300)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
ブラケットアセンブリ SMCブラケットアセンブリSMC
199税込219
1個
当日出荷
型式AW20(K)-B
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342Y SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342YSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344Y SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344YSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332Y SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332YSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC12リード線取出方法(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/8 (Aポート)ねじの種類NPTF使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしバルブ(Y) 低ワット用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334Y SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334YSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC12リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/8 (サブプレート付)ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)バルブ(Y) 低ワット用
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
Y型ボックス リングスターY型ボックスリングスター(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途に合わせて自由に収納。スタンダードで飽きのこないカタチ。
仕様ヤマ型施錠可材質スチールタイプ中皿なし仕切りナシ
マニホールド SY5000シリーズ用 SMCマニホールド SY5000シリーズ用SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SY3000シリーズ用 SMCマニホールド SY3000シリーズ用SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
SY300 SMCSY300SMC
96税込106
1個
当日出荷から22日以内出荷
メタルモール 外山電気メタルモール外山電気(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
エアシリンダ  CDBA2C63 SMCエアシリンダ CDBA2C63SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2G100 SMCエアシリンダ CDBA2G100SMC
56,980税込62,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
559税込615
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R25) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R25)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT32)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F40 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F40SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBG SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBGSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...