カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc zh15d」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形 SMCZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形SMC
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DSA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DSASMC
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.5
Z Series(ZH15) SMCZ Series(ZH15)SMC
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.5
ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMCZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
Z Series(ZH05) SMCZ Series(ZH05)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.5
Z Series(ZH13) SMCZ Series(ZH13)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ノズル径(Φmm)1.3
Z Series(ZH07) SMCZ Series(ZH07)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.7
Z Series(ZH10) SMCZ Series(ZH10)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.0
Z Series(ZH18) SMCZ Series(ZH18)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.8
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLASMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.7
Z Series(ZH20DSA) SMCZ Series(ZH20DSA)SMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
真空エジェクタ (ZH~) SMC真空エジェクタ (ZH~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.45
ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵) SMCZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)SMC
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)0.7到達真空圧力(kPa)-48VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
ZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形 SMCZH-D-A_INCH - 真空エジェクタ直接配管形SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ボディ形式直接配管形
直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMC直線形真空エジェクタ (ZU0~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
使用流体空気
真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ)真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ)真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLASMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.5
真空発生器 角型ユニオン PISCO(ピスコ)真空発生器 角型ユニオンPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0-60使用圧力範囲(MPa)0.15-0.7標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7エア供給ポートサイズP6真空ポートサイズV6
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DLASMC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.0
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLASMC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.8
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLASMC
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.3
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DLASMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
付属品(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしSUP・ポート接続口径Rc1/8めねじ到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaEXH・ポートRc1/8めねじボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.5VAC・ポート接続口径Rc1/8めねじ
ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA) SMCZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA)SMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DLASMC
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ