カテゴリ

  • 制御機器(7,843)
    • 抵抗(4,522)
    • ディスクリート(446)
    • 受動部品その他関連用品(1,404)
  • 自動車補修部品(114)
    • T8/T10×31(LED)(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
    • 油用ポンプ(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
    • はんだ(2)
    • フラックス(1)
  • バイク部品(8)
    • バイク用LEDバルブ(5)
  • 測定用品(52)
    • 電気測定その他関連用品(6)
  • トラック用品・パーツ(43)
    • LEDタイプマーカーランプ(13)
  • 照明(106)
  • 電気材料(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 作業工具(75)
  • バイク純正部品(65)
  • 切削工具(58)
  • 医療(47)
  • 整備工具・収納(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • 防犯用品(26)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 住設機器(22)
  • 空調・電設資材(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 建築金物(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 建材・エクステリア(8)
  • オフィス家具(7)
  • 家電(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ROHM(64)
  • サンハヤト(8)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • 正和(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(23)
  • ホーザン(2)
  • アズワン(5)
  • 三和電気計器(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1,930)
  • YAGEO(1,098)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,081)
  • VISHAY(813)
  • KOA(448)
  • BOURNS(310)
  • ABRACON(305)
  • RS PRO(244)
  • TRACO POWER(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,872)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd」の検索結果

8,968件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMD用フラックス サンハヤトSMD用フラックスサンハヤト(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
容量(mL)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5g
SMD-21用特殊ハンダ サンハヤトSMD-21用特殊ハンダサンハヤト(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
タイプ一般タイプ
SMDルーム モノタロウSMDルームモノタロウ(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他
SMDクリップリード 三和電気計器SMDクリップリード三和電気計器
4,798税込5,278
1本
当日出荷
LCR700用の電子部品測定用のクリップリード
適合機種LCR700種別SMDクリップリード全長(m)約0.56RoHS指令(10物質対応)対応
セミサイクルポンプ SMD 正和セミサイクルポンプ SMD正和(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1
トクトクパックSMD サンコーテクノトクトクパックSMDサンコーテクノ
2,398税込2,638
1パック
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
SMDホットツイーザー HAKKO(白光)SMDホットツイーザーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。
用途電子部品の修正作業に。電源(V)AC100消費電力(W)65付属品こて先/A1378全長(mm)186制御温度(℃)200~400質量(g)200トラスコ品番384-4048適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
SMDルーム DELTA(デルタ)SMDルームDELTA(デルタ)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12
SMDプローブ ホーザンSMDプローブホーザン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チップ部品専用のプローブです。
コード長さ(m)0.95
表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品) サンハヤト表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品)サンハヤト
7,598税込8,358
1ケース(5本)ほか
当日出荷
用途SMD-51用補充用品タイプ鉛フリータイプ長さ(cm)16
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
SmDチップボックス アズワンSmDチップボックスアズワン
639税込703特価
1式
当日出荷から12日以内出荷
微小な電子部品の収納に便利です。 相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2
Arduino Uno SMD ArduinoArduino Uno SMDArduino
6,198税込6,818
1台
当日出荷
フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)動作電圧5V入力電圧(V)7~12(推奨)
ドリル コートHS S柄 20SMD イワタツールドリル コートHS S柄 20SMDイワタツール
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)20表面処理ノンコート角度小数20
SMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mm サンハヤトSMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mmサンハヤト
849税込934
1枚
当日出荷
表面実装部品を2.54mmピッチに変換する基板表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどを2.54mmピッチに変換し、ブレッドボードなどで使用するための基板です。1005、1608、2012のチップサイズに対応しています。
仕様●寸法:54.68×25.24mm●材質・板厚:片面ガラスエポキシ・0.4mm●仕上処理:金フラッシュ●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-59
ドリル コートHS S柄 30SMD イワタツールドリル コートHS S柄 30SMDイワタツール
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
材質SKH55シャンク径(Φmm)6全長(mm)100刃数2角度(°)30表面処理ノンコート角度小数30
耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット Ideal-Tek耐酸耐磁ステンレスSMDピンセットIdeal-Tek
19,980税込21,978
1セット(5本)
当日出荷
SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。
用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いにトラスコ品番362-2874セット内容SM103-SA-1-IT、SM107-SA-1-IT、SM108-SA-1-IT、SM111-SA-1-IT、SM115-SA-1-IT材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
SMDスクレーパ 阪上製作所SMDスクレーパ阪上製作所
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
ロッド用
材質PT165寸法H(mm)4.7寸法d(mm)45寸法D(mm)51.8寸法B(mm)2寸法C(mm)46.5寸法G(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル コートHS S柄 25SMD イワタツールドリル コートHS S柄 25SMDイワタツール
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)25表面処理ノンコート角度小数25
SMD スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング)SMD スライドブッシュ(開放形)NB(日本ベアリング)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から96日以内出荷
SMDピンセット BAHCO(バーコ)SMDピンセットBAHCO(バーコ)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-7427
ヘリタング シェルミル T490 SMD イスカルヘリタング シェルミル T490 SMDイスカル
63,980税込70,378
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
両面4コーナー使い縦置きチップ用シェルミルです。
用途フライス加工用。
SMDクリップボックス 三商SMDクリップボックス三商
479税込527
1個
4日以内出荷
4種類のサイズは、互いに連結が可能。ESD対策済 104-105Ω各ボックスのフタはスプリング付で各々独立して閉まり、パーツがお互いに混入するのを防ぎます。フタは取り外しができるので作業の邪魔になりません。
黒(フタ透明)
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM106型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを水平に配置するために特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L)形状先曲・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)10.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端長(mm)30.0・21.5先端幅(mm)1.40~3.80開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)1.6開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)形状曲(20°)・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)10.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)30.0・17.5先端幅(mm)1.0~1.5開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
欠品中
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM110型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15.2先端径(mm)溝付:0.5~1.2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.47先端長(mm)32先端幅(mm)2開口幅(mm)8
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)14先端径(mm)溝付:0.6~1.3表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.51先端幅(mm)0.8開口幅(mm)8
LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMDMAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
FGH40T120SMD FAIRCHILDFGH40T120SMDFAIRCHILD
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
SMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mm サンハヤトSMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mmサンハヤト
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
表面実装部品とDIP部品の両方が使えるユニバーサル基板表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどとDIPタイプの部品の両方を実装できるユニバーサル基板です。
仕様●寸法:71.12×45.72mm●材質・板厚:片面・ガラスコンポジット 1.0mm●仕上処理:はんだレベラー●パターン:2.54mmピッチ、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-60
SMDピンセット LINDSTROM(リンドストローム)SMDピンセットLINDSTROM(リンドストローム)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
全長(mm)120仕様モノリシック仕様トラスコ品番498-2266材質ステンレス幅(mm)10質量(g)15
LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)55×11.5×25電球の種類LED
LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24VMAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)RG LED T10 3SMDRG(レーシングギア)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
定格12V用0.5W
7+1 SMDペンライト45lm BAHCO(バーコ)7+1 SMDペンライト45lmBAHCO(バーコ)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-0360
ESD SMDピンセット キット 4本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ESD SMDピンセット キット 4本組Wiha(ビーハ/ノガ)
22,980税込25,278
1セット(4点)
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
セット内容ESDユニバーサルピンセット タイプAA(強靭なストレート刃) 130mm ・ESD精密ピンセットタイプ PSF(約1mm幅のストレート刃) 130mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ13(先端が巾広で平らになっているストレート刃) 120mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ59(先端約2mm幅で35°の傾斜刃) 117mm
CRYSTAL 16.0000MHZ SMD EPSONCRYSTAL 16.0000MHZ SMDEPSON
129税込142
1個
5日以内出荷
タイプMHz水晶周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ面実装パッケージ/ケース4-SMD、リードなし
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-TekステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM109型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けのために特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端長(mm)32先端幅(mm)0.97~1.1開口幅(mm)8
充電式LEDポケットフラッシュライト 5W SMD GROZ充電式LEDポケットフラッシュライト 5W SMDGROZ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 フック付きで様々な場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 錆に強いアルミ合金です。 ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。 消した時の明るさで点くメモリー機能付きです。 ボタンを押したままホールドすることで50Lmから500Lmまで調節できます。 ポケットなどに入れて勝手に点灯したりしないようロックアウト機能が付いています。
用途車両整備や機械整備に仕様明るさメモリー機能付付属品USBケーブル、フックトラスコ品番206-4808材質アルミニウム合金幅(mm)48全長(mm)106高さ(mm)106質量(g)130品名ポケットライト使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)5電源充電池内蔵(USB)LEDSMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)500照射距離(m)28電球の種類LED点灯時間(時間)最大2.5照射角度(°)70
...