46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。 シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質金属・樹脂・ゴム パターン10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
型式丸型 仕様マグネットタイプ、屋内外両用 付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付) トラスコ品番305-7071 質量(kg)0.28 寸法(幅W×高さH)(mm)148×240 材質(ミラー)ガラス 材質(枠)ABS樹脂 像の大きさ(曲面R)120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。 材質ポリエステル/ウーブン 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
特価
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)250
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。 材質樹脂、マグネット サイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm 対応6角・12角ソケット
1セット(10個)
989 税込1,088
当日出荷

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
ライトブルー 材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF 材質(本体)CAC 質量(g)340 寸法L(mm)75 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~120 材質(パッキン)シート:FPM 口径(mm)20 バルブ種類チャッキバルブ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF 材質(本体)CAC 質量(g)560 寸法L(mm)90 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~120 材質(パッキン)シート:FPM 口径(mm)25 バルブ種類チャッキバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

青銅製 10K ネジ込み コア組込
型式SMG-KC(コア組込品) 材質(本体)CAC 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ) 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~40 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF 材質(本体)CAC 質量(g)950 寸法L(mm)100 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~120 材質(パッキン)シート:FPM 口径(mm)32 バルブ種類チャッキバルブ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF 材質(本体)CAC 質量(g)220 寸法L(mm)65 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~120 材質(パッキン)シート:FPM 口径(mm)15 バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所 動画あり
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等) 電源(V)3Φ 200/220 捕集効率(%)99 電源周波数(Hz)50/60 塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似 吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
1台
479,000 税込526,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-K(コアなし) 材質(本体)CAC 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ) 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格、高トルクを実現した、新しいハンドピースです。
寸法(mm)Φ27×152 最大停止トルク(g-cm)350
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ギガ・セレクションマグネットホルダベース
・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリップル電流 = 350mA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
559 税込615
当日出荷

日本ケミコンESMG100ELL472MK25S
RoHS
寸法(mm)12.5(Dia.)×25 電圧10Vdc 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)25 シリーズSMG 寿命2000h RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 静電容量(μF)4700 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
5日以内出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
6日以内出荷

仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷


三菱マテリアルチップ SMGTR
形状ひし形86° 厚さ(mm)2 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)30 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面
1パック(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof type RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
特価
523 税込575
当日出荷

マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
取付支持形式ダイレクト取付 RoHS指令(10物質対応)対応 配管ポート径M5
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリップル電流 = 56mA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
759 税込835
翌々日出荷

仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
翌々日出荷


マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
取付支持形式ダイレクト取付 口径配管ポート:M5
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



フィルムの貼り付けが苦手な方必見!!。専用キットで貼り付けミスがなく、ほこりや気泡が入らない。端末をキットに置いて、押さえながらシートを引き抜くだけでぴったり貼り付けできる。高い透明感に加えて、目に優しいブルーライトカット光沢タイプのガラスフィルム。
適合機種Xperia 10 VII 材質ガラス、シリコン糊
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) コネクタ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.6 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz ケーブル種類スリム 転送速度(Gbps)48 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 オーディオARC・eARC
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷

現在の標準SMGシリーズから小型化耐久性:2,000時間@85℃溶剤耐性のないタイプRoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 14mm●高さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:430mArms●誘電正接:0.12% アズワン品番65-7206-22
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

現在の標準SMGシリーズから小型化耐久性:2,000時間@85℃溶剤耐性のないタイプRoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1350mArms●誘電正接:0.12% アズワン品番65-7206-37
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 14mm●高さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:700mArms●誘電正接:0.2% アズワン品番65-7206-24
1袋(10個)
1,698 税込1,868
欠品中

マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
仕様●チューブ内径(mm):10●ストローク(mm):10●配管ポート口径:M5●取付支持形式:ダイレクト取付●チューブ内径(Φ):10●複動・片ロッド形●使用流体:圧縮空気●使用圧力範囲:0.12~0.7MPa(Φ6mm)、0.06~0.7MPa(Φ10~16mm)、0.05~0.7MPa(Φ20~25mm)●周囲温度:-10~60℃(但し、凍結なきこと)●シリンダスイッチマグネット:有り(シリンダスイッチ後付け可能)●クッション:ゴムクッション付●ロッド先端:おねじ●原産国:日本●コード番号:132-7502 アズワン品番67-2274-69
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:4 μA●誘電正接:0.08% アズワン品番65-7148-36
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549 税込604
6日以内出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof type RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
739 税込813
6日以内出荷