カテゴリ
- 農業・園芸資材(10)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smks-1」の検索結果

マイクロ灌水用 減圧器0.1
セフティー3¥699税込¥7691個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.1Mpaへ減圧します。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×68×35
マイクロ灌水ミニバルブ
セフティー3(2件のレビュー)¥769税込¥8461パック(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2使用圧力(MPa)0.2以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20適合ホース内径(Φmm)4
マイクロ灌水ノズル 180度
セフティー3(1件のレビュー)¥699税込¥7691袋(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m
ミニソケット
セフティー3¥559税込¥6151パック(10本)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×27×5適合ホース内径(Φmm)4
スパイク
セフティー3¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
マイクロ灌水スプリンクラー
セフティー3¥699税込¥7691パック(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度に散水するノズルです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×54×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m
マルチツール
セフティー3¥699税込¥7691個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースへの穴開け・アタッチメント装着・脱着ができます。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×99×20
伸縮スパイク
セフティー3¥899税込¥9891パック(2本)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。伸縮します。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×325×20
ノズル+伸縮スパイク
セフティー3¥1,298税込¥1,4281個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。スプリンクラーと伸縮スパイクにセット品です。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×368×22機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m
Q-ロックエレメント ゼロポイントタイプ 油圧式 単動
ナベヤ¥389,800税込¥428,7801個32日以内出荷プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます) ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。 エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。材質SUS440C熱処理済駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)5(アンクランプ時)