カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 整備工具・収納(4)
  • 制御機器(1)

「smp-04v-b」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナRotopaX(ロトパックス)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-1.75TAN【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ1.75ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用タンコンテナです。容量:1.75ガロン(6.624L) サイズ:336.55×368.3×88.9mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×368.3×88.9タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1.75ガロン) 6.624型番PRX-1.75TANキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナRotopaX(ロトパックス)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-1.75OD Green【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ1.75ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:1.75ガロン(6.624L) サイズ:336.55×368.3×88.9mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×368.3×88.9オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1.75ガロン) 6.624型番PRX-1.75ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
レッドコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ GEN2RotopaX(ロトパックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RXX-2Gオリジナル2ガロンと同じサイズ・容量ですが、連結ボトムの複雑な形状がないためすっきりとした意匠となります。オリジナルのロトパックスコンテナよりも若干リーズナブルです。マウントキット別売り。ロトパックス社は米国製に強いこだわりを持ちハードユーズに耐えられる耐久性・品質を熱意をもって提供しています。販売備考:レッドコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:342.9×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:レッド(赤)製品寸法:342.9×438.15×76.2mm材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:レッドコンテナ×1、ノズル×1容量[リッター]:(2ガロン)7.57型番:PRX-2-GEN2備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)342.9×438.15×76.2レッド(赤)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT
ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナRotopaX(ロトパックス)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-1TAN【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ1ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用タンコンテナです。容量:1ガロン(3.785L) サイズ:241.3×336.55×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM材質合成樹脂寸法(mm)241.3×336.55×76.2タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1ガロン) 3.785型番PRX-1TANキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナRotopaX(ロトパックス)
11,690税込12,859
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-2OD【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナRotopaX(ロトパックス)
11,690税込12,859
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-2TAN【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2TANキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナRotopaX(ロトパックス)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-1OD【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ1ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:1ガロン(3.785L) サイズ:241.3×336.55×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)241.3×336.55×76.2オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1ガロン) 3.785型番PRX-1ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ホワイトコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナ GEN2RotopaX(ロトパックス)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RXX-2Wオリジナル2ガロンと同じサイズ・容量ですが、連結ボトムの複雑な形状がないためすっきりとした意匠となります。オリジナルのロトパックスコンテナよりも若干リーズナブルです。マウントキット別売り。ロトパックス社は米国製に強いこだわりを持ちハードユーズに耐えられる耐久性・品質を熱意をもって提供しています。販売備考:水用ホワイトコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:ホワイト(白)製品寸法:336.55×438.15×76.2mm材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:ホワイトコンテナ×1、ノズル×1容量[リッター]:(2ガロン)7.57型番:PRX-2-GEN2備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G,PRX-CPS関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)336.55×438.15×76.2ホワイト(白)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G / PRX-CPSタイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容ホワイトコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT / FX-DLX-PM
イエローコンテナ RotopaX(ロトパックス)イエローコンテナRotopaX(ロトパックス)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-2D-INTLRotopaxのイエローコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。販売備考:イエローコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:イエロー(黄)製品寸法:336.55×450.85×76.2mm材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:イエローコンテナ×1、ノズル×1容量[リッター]:(2ガロン) 7.57型番:PRX-2備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)336.55×450.85×76.2イエロー(黄)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン) 7.57型番PRX-2キット内容イエローコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /
ウォーターグリーンコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナ GEN2RotopaX(ロトパックス)
10,790税込11,869
1個
62日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RXX-2OD【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2OD-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォーターブラックコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)ウォーターブラックコンテナ GEN2RotopaX(ロトパックス)
10,980税込12,078
1個
欠品中
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RXX-2BRotopaxのブラックコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用ブラックコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:ブラック(黒)製品寸法:336.55×438.15×76.2mm材質[素材]:合成樹脂キット内容:ブラックコンテナ×1、ノズル×1容量[リッター]:(2ガロン)7.57型番:PRX-2-GEN2備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2ブラック(黒)タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT / FX-DLX-PM
ウォータータンコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナ GEN2RotopaX(ロトパックス)
10,790税込11,869
1個
62日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RXX-2TAN【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2TAN-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1