カテゴリ
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「smp-10v」の検索結果

中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)¥249税込¥2741パック(10個)当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
デジタル電源 PD3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥72,572~税込¥79,829~1個当日出荷から13日以内出荷材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光