カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • テープ(5)
  • 切削工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「smp-200」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンプワイヤー サンハヤト

    ジャンプワイヤー

    サンハヤト
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷
    ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
    用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
  • レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 8ポート BUFFALO(バッファロー)

    レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 8ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    IEEE802.3bzに対応 。Cat5e、Cat6のLANケーブルがそのまま使える 。カテゴリー5eLANケーブルでも5GbE、2.5GbEで100メートルの通信が可能 。リーズナブルに構築できる10GbE環境 。10GbE環境の構築でバックアップ時間を削減 。10Gbit対応のTeraStationとスイッチの導入で業務効率アップ 。クライアントPC6台からの通信速度の測定 。10G/5G/2.5Gに対応したLANボード 。将来的な10GbE移行もスムーズに 。ネットワーク管理者の負担を軽減
  • 小型可搬式電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    小型可搬式電動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG46電動機出力(kW)0.45
  • ドリルヘッド  SMP タンガロイ

    ドリルヘッド SMP

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイ

    ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルバッテリー 20000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    モバイルバッテリー 20000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ

    オーム電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約4回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書出力Type-C×1、Type-A×1本体質量(g)約306対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/12000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)バッテリー容量(mAh)20000充電可能回数約300回定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
  • リボン型温度センサ SMPコネクタ オス 付 アズワン

    リボン型温度センサ SMPコネクタ オス 付

    アズワン
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:5m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:5m 片面

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 20mm。厚さ = 6.4mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:6m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:6m 片面

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 12mm。厚さ = 2.4mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:5m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:5m 片面

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。フォーム密度 = 352kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ プラグ 1セット 200個入 SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    。Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
    仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6259アズワン品番65-7593-34
  • 同軸コネクタ プラグ 1セット 200個入 SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6257アズワン品番65-7593-81
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様バックの材質 = シリコーンフォーム幅 = 20mm長さ = 6m厚さ = 6.4mm色 = 白接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cmフォーム密度 = 208kg/m3最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -55℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. シリコンスポンジ. 温度範囲: -55℃ → +200℃ 優れた回復 / 圧縮耐性 火災 / 煙性 / 毒性要件に十分に適合 UL94-V0準拠の難燃性 中品位スポンジ(グレー) 柔軟品質スポンジ(白) 5種類の幅と厚さの組み合わせ 長さ(グレー): 5 m、長さ(白): 6 m. 代表的用途:. 埃や湿気のシーリング ガタ音ストリップ ドア閉鎖ストリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照明パネル SMP 河村電器産業

    照明パネル SMP

    河村電器産業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    22日以内出荷
    自立キャビネット用ドアスイッチ付
    セット内容蛍光灯ドアスイッチ、中継端子、金具1本(取付ネジ付)
  • 照明パネル SMP 5シリーズ 河村電器産業

    照明パネル SMP 5シリーズ

    河村電器産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    23日以内出荷
    自立キャビネット用ドアスイッチ付
  • 照明パネル SMP 5シリーズ 河村電器産業

    照明パネル SMP 5シリーズ

    河村電器産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    23日以内出荷
    自立キャビネット用ドアスイッチ付
  • 照明パネル SMP 6シリーズ 河村電器産業

    照明パネル SMP 6シリーズ

    河村電器産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    23日以内出荷
    自立キャビネット用ドアスイッチ付
  • 照明パネル SMP 6シリーズ 河村電器産業

    照明パネル SMP 6シリーズ

    河村電器産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    23日以内出荷
    自立キャビネット用ドアスイッチ付