カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(1)

「smp-200」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンプワイヤー サンハヤト

    ジャンプワイヤー

    サンハヤト
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷
    ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
    用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
  • レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 8ポート BUFFALO(バッファロー)

    レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 8ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    IEEE802.3bzに対応 。Cat5e、Cat6のLANケーブルがそのまま使える 。カテゴリー5eLANケーブルでも5GbE、2.5GbEで100メートルの通信が可能 。リーズナブルに構築できる10GbE環境 。10GbE環境の構築でバックアップ時間を削減 。10Gbit対応のTeraStationとスイッチの導入で業務効率アップ 。クライアントPC6台からの通信速度の測定 。10G/5G/2.5Gに対応したLANボード 。将来的な10GbE移行もスムーズに 。ネットワーク管理者の負担を軽減
  • モバイルバッテリー 20000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    モバイルバッテリー 20000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ

    オーム電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約4回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書出力Type-C×1、Type-A×1本体質量(g)約306対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/12000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)バッテリー容量(mAh)20000充電可能回数約300回定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様バックの材質 = シリコーンフォーム幅 = 20mm長さ = 6m厚さ = 6.4mm色 = 白接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cmフォーム密度 = 208kg/m3最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -55℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. シリコンスポンジ. 温度範囲: -55℃ → +200℃ 優れた回復 / 圧縮耐性 火災 / 煙性 / 毒性要件に十分に適合 UL94-V0準拠の難燃性 中品位スポンジ(グレー) 柔軟品質スポンジ(白) 5種類の幅と厚さの組み合わせ 長さ(グレー): 5 m、長さ(白): 6 m. 代表的用途:. 埃や湿気のシーリング ガタ音ストリップ ドア閉鎖ストリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照明パネル SMP 河村電器産業

    照明パネル SMP

    河村電器産業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    22日以内出荷
    自立キャビネット用ドアスイッチ付
    セット内容蛍光灯ドアスイッチ、中継端子、金具1本(取付ネジ付)