カテゴリ

  • 卓上消耗品(6)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)

「smp-f」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) コクヨ

    ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃)

    コクヨ
    929税込1,022
    1丁
    当日出荷
    業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。フッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
    材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
  • SMP安定脚(アジャスター脚) 弘益

    SMP安定脚(アジャスター脚)

    弘益(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール 粉体塗装(シルバー)アジャスター:樹脂成型品使用脚アジャスター脚
  • ピュアスペースmini アズワン

    ピュアスペースmini

    アズワン
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SMP安定脚(キャスター) 弘益

    SMP安定脚(キャスター)

    弘益
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずに磁石の力で連結可能なパーティション。
    用途イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめ。女性でも簡単に設置が可能です。材質(本体)スチール紛体塗装(シルバー)材質(キャスター)樹脂成型品
  • SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所

    SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF

    井筒製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • トーセラム ドリームキッチン電子レンジ用 トーセラム

    トーセラム ドリームキッチン電子レンジ用

    トーセラム
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    電子レンジのマイクロ波を熱に変える特殊技術により、皿自体が発熱するので、焼き物調理ができます。
    仕様レンジ:○質量(kg)0.78容量(L)0.53外径(Φmm)220内径×深さ(mm)185×17TKG品番9-0072-0701TKG品番(2017)6-0072-1201
  • 同軸変換アダプタ プラグ - プラグ AMPHENOL

    同軸変換アダプタ プラグ - プラグ

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
    仕様●オス/メス A:プラグ●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:10GHz●コード番号:220-5557アズワン品番65-7715-57
  • 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所

    304 メスオスS(C型) PT×PF

    井筒製作所
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    メスオスソケットC型(PT×PF)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304長さ(mm)80流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)95(八角)
  • 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所

    304 メスオスS(C型) PT×PF

    井筒製作所
    78,980税込86,878
    1個
    6日以内出荷
    メスオスソケットC型(PT×PF)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)100(八角)
  • SMP-565E-F 中皿 東罐興業

    SMP-565E-F 中皿

    東罐興業
    1,998税込2,198
    1袋(90枚)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    蓋は、中皿専用の蓋(SMP-565E-F ミニカップ丼蓋90×20)があります。こちらは中皿のみです。別売りの本体及び中皿専用蓋とセットでお買い求めください。
    材質PP径(mm)嵌合:128.5
  • RF 同軸 SMP プラグ 50 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 SMP プラグ 50 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:0.086inch セミリジッド RG405 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1652-19
  • リッド PP 960個入 SMP-700E・900E-Fシリーズ 東罐興業

    リッド PP 960個入 SMP-700E・900E-Fシリーズ

    東罐興業
    13,980税込15,378
    1ケース(960個)
    5日以内出荷
    エンボス紙容器対応リッド
  • PP蓋 東罐興業

    PP蓋

    東罐興業
    2,098税込2,308
    1袋(90枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性紙容器エンボス無地用蓋です。
    材質PP商品タイプ
  • 熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング

    熱電対ミニチュアコネクタ

    オメガエンジニアリング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐久構造。ASTM / ANSIのカラーコードに対応。拘束カバーねじ。20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単線が接続可能。クイック接続接点ワッシャ。内部ワイヤの仕切り。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
    仕様SMPWと同じ仕様で白いラベルがありません。適合使用合金:(+)クロメル | (-)アルメル黄色材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)-29 ~ 180熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱(紙)どんぶり カップ丼蓋 東罐興業

    耐熱(紙)どんぶり カップ丼蓋

    東罐興業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(90枚)
    当日出荷
    断熱性紙容器エンボス無地の中皿用の蓋です。 中皿にセットした上で、断熱性紙容器エンボス無地にセットします。
    材質耐熱OPS商品タイプ
  • オメガ小型熱電対コネクター オメガエンジニアリング

    オメガ小型熱電対コネクター

    オメガエンジニアリング
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様熱電種類:クロメル-アルメル(K)
  • ミニパック ノンプラビス ユニカ

    ミニパック ノンプラビス

    ユニカ(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック
    当日出荷
    材質/仕上スチール/シルバーメッキ
  • マグネットプレートフラットタイプ スーパーツール

    マグネットプレートフラットタイプ

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
    材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
  • エンボス紙容器 対応リッド・中皿 透明PP蓋 1800枚入 東罐興業

    エンボス紙容器 対応リッド・中皿 透明PP蓋 1800枚入

    東罐興業
    23,980税込26,378
    1ケース(1800枚)
    5日以内出荷
    ※SMPシングルタイプ兼用 被せ蓋・中皿を用意しております。
    仕様●材質:PP●製品のサイズ:嵌合径/107.4mm、単重/3.0gアズワン品番68-1993-11
  • プラスチックリッド 飲料向 ハリ穴リッドPSW 3000枚入 東罐興業

    プラスチックリッド 飲料向 ハリ穴リッドPSW 3000枚入

    東罐興業
    25,980税込28,578
    1ケース(3000枚)
    5日以内出荷
    紙コップ プラストコップ PET樹脂コップ対応
    仕様●材質:PS●製品のサイズ:嵌合径/78.9mm、単重/2.5g●対応容器:SMP-260E、SINC-260Sアズワン品番68-1992-09