カテゴリ

  • 制御機器(30)
    • ナイロンコネクタ(3)
  • メカニカル部品(28)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(4)
  • バイク部品(69)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 切削工具(52)
  • 自転車部品(32)
  • 家電(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 建築金物(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 清掃用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 安全保護具(7)
  • 保管用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 日用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smr」の検索結果

関連キーワード
424件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形

    NSK(日本精工)(92件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ディップスイッチ SMRシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ディップスイッチ SMRシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。 丸洗い洗浄が可能。 接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。 視認性の向上。
    形状(ツマミ)標準形使用温度範囲(℃)-25~+85定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA端子形状スタンド形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-40~+85耐久性10000ステップ DC15V 30mA回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間
  • オスラム 950Nm 赤外線LED, SMR OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 950Nm 赤外線LED, SMR

    OSRAM Opto Semiconductors
    2,598税込2,858
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質材質/仕上楓/素地種類つまみ仕上素地
  • スポーツバイク用ステム VISION ST NS SMR alloy 120mm -6°B1 VISION

    スポーツバイク用ステム VISION ST NS SMR alloy 120mm -6°B1

    VISION
    1個
    取扱い終了
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。FSAのSMR(Smart Cable Routing)システムは、様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応し、インテグレーテッド・セミインテグレーテッドのどちらのケーブルルーティングにも対応します。Smart Cable Routing (SMR)。AL6061アルミを3D鍛造&CNC加工。アルミ製フェースプレート。クロモリ製金具。-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm。Φ31.8mmのハンドルバーに対応。クランプ部分の高さ33.5mm。1-1/8”のステアリングコラムに対応
    ブラックタイプステム分野ロード、 グラベル
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
    75税込83
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • スタンプ台 汎用 中形 モノタロウ

    スタンプ台 汎用 中形

    モノタロウ(42件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い
    成分水性顔料系インク材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタンサイズ中形質量(g)45盤面サイズ(mm)90×57本体サイズ(mm)100×75
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ハンディモップケース付 アズマ工業

    ハンディモップケース付

    アズマ工業
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    すぐ使えて、磁石ですっきり収納! ホコリをキャッチしながら汚れをかき取る!
    材質モップ/ポリエステル、グリップ/ポリプロピレン、ケース/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石寸法(mm)81×304×66ホワイト繰り返し・詰め替え対応
  • 浴室床洗い アズマ工業

    浴室床洗い

    アズマ工業(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    浴室の壁にすっきり収納!さらに水だけで汚れが落ちる! 浴室凸凹床のピンク汚れをかき出して落とす 細かな凸凹のあるお風呂床の汚れ落しに
    材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石寸法(mm)70×80×195
  • 突っぱりすきま棚 平安伸銅工業

    突っぱりすきま棚

    平安伸銅工業(6件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! 小さなすき間を大きく活かせる!
    耐荷重(kg)2
  • スマートリール 05 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートリール 05

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
    用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2771質量(kg)(取付工具)0.5以下最大伸長(mm)1200
  • 洗濯機スミズミブラシ アズマ工業

    洗濯機スミズミブラシ

    アズマ工業(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    すぐに使えて磁石でスッキリ収納! 洗濯機のフィルター・細部のお掃除に
    材質ブラシ/ナイロン、グリップ/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石寸法(mm)17×230×61繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスミニチュアベアリング KMT

    ステンレスミニチュアベアリング

    KMT(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    13,980税込15,378
    1パック(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • メタルスマートリール タジマツール(TJMデザイン)

    メタルスマートリール

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
    用途-材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャストタイプストレート機能アシストロープ、ロープ連結より戻し取付け方法ナスカンワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)ロックフリー式
  • 粘着ローラー アズマ工業

    粘着ローラー

    アズマ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外出前・帰宅時のホコリ取りに 玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー すぐに使えて磁石ですっきり収納!
    材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)180×78×72タイプケースのみ繰り返し・詰め替え対応
  • スマートリール 10 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートリール 10

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
    用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2789質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
  • スマートルーラー15cm 共栄プラスチック

    スマートルーラー15cm

    共栄プラスチック
    109税込120
    1本
    当日出荷
    マークや文字がない最もシンプルで最もスマートな定規の形、スマートルーラー15cm。マークや文字など読み取りに必要のないものをすべて省き、使いやすさを考えてデザインされた最もシンプルで最もスマートな定規です。マークや文字が無く受験やテストの時も安心してお使い頂けます。衝撃に強く地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した定規。縦目盛でゼロスタート定規になっているため定規を立てて深さを測ることができます。
    クリア材質(本体)PET樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)15、16寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×160×1.5
  • 浴室床洗い アズマ工業

    浴室床洗い

    アズマ工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    「sm@rt779 浴室床洗い」のスペアです。
    材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル寸法(mm)70×162×18商品タイプスペア
  • ポストレベル エビス(水平器)

    ポストレベル

    エビス(水平器)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
    寸法(mm)120×115×80材質(本体)ABS樹脂質量(g)101感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玄関ほうき&ちりとり アズマ工業

    玄関ほうき&ちりとり

    アズマ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らないほうき&チリトリ 置き場所に困る玄関用ほうきは磁石で浮かせて収納! 砂ボコリから髪の毛までしっかり掃き取れる!
    材質ほうき/穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ちりとり/ポリプロピレン、磁石/ネオジム磁石寸法(mm)218×435×43全長(cm)約44繰り返し・詰め替え対応
  • ターピーソフトメッシュ 萩原工業

    ターピーソフトメッシュ

    萩原工業(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
    用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なし
  • SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所

    SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316

    オンダ製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • ステンレスボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング MR 両シールド形

    EZO(北日本精機)(4件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • MOBシリコートカエゴム #101 PIAA

    MOBシリコートカエゴム #101

    PIAA(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    商品タイプ撥水
  • ハンディモップケース アズマ工業

    ハンディモップケース

    アズマ工業
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ハンディモップを磁石でスッキリ収納。お手持ちのハンディモップの収納に。
    材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)78×175×50掛数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • インサートノズルSM型 ナベヤ

    インサートノズルSM型

    ナベヤ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    角度保持力が高く、クーラント噴射の位置が保持できます。 調整角度が大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。 ノズル先端がアルミの為、熱による劣化がありません。 長ニップルやソケットと組み合わせてご使用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。 必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。 専用ヘッドとともに使用します。 独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
    用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
  • MOBシリコートカエゴム #111 PIAA

    MOBシリコートカエゴム #111

    PIAA(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    商品タイプ撥水
  • 水性マーカー替芯 WSM芯 ゼブラ

    水性マーカー替芯 WSM芯

    ゼブラ
    179税込197
    1本
    当日出荷
    フィラーレディレクション用替芯
    用途筆記具適合フィラーレディレクション質量(g)4.6芯径(mm)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.3×6.3×114.8インク水性染料色数1商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルレーザセンサ LS

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
  • 浴槽洗い アズマ工業

    浴槽洗い

    アズマ工業
    789税込868
    1個
    当日出荷
    1本でお風呂まるごときれい! すぐに使えて磁石ですっきり収納 浴室の壁にすっきり収納! さらに水だけで汚れが落ちる! 洗剤不要! 水だけでお風呂掃除
  • 浴室水切りワイパー アズマ工業

    浴室水切りワイパー

    アズマ工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    サッと水切り、カビ・水アカ対策 カビ・水あかの原因となる水滴をサッと水切り!
    材質グリップ/ポリプロピレン 水切りゴム/合成ゴム 磁石/ゴム磁石寸法(mm)220×210×26
  • スマートリール 20 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートリール 20

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
    用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2797質量(kg)(取付工具)2以下最大伸長(mm)1200
  • スプレーホルダー アズマ工業

    スプレーホルダー

    アズマ工業
    769税込846
    1個
    当日出荷
    場所をとるスプレー類を磁石ですっきり収納。消毒液・日焼け止め・虫除けスプレー・防水スプレー等、玄関まわりで使用する小物類の収納に。
    材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン寸法(mm)76×95×66掛数(本)1
  • シリコンブラシ&スクイージー アズマ工業

    シリコンブラシ&スクイージー

    アズマ工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    サッと水切りして吸盤でスッキリ収納! 洗面台・キッチンのシンクのお掃除・水切りに
    材質シリコーンゴム寸法(mm)75×24×55繰り返し・詰め替え対応
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
関連キーワード
mro特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mro
  • smd