カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • ナイロンコネクタ(2)
  • メカニカル部品(7)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(8)
  • 自動車純正部品(4)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smr」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形

    NSK(日本精工)(92件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ディップスイッチ SMRシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ディップスイッチ SMRシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。 丸洗い洗浄が可能。 接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。 視認性の向上。
    形状(ツマミ)標準形使用温度範囲(℃)-25~+85定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA端子形状スタンド形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-40~+85耐久性10000ステップ DC15V 30mA回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
    ¥75~税込¥83~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • スタンプ台 汎用 中形 モノタロウ

    スタンプ台 汎用 中形

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い
    成分水性顔料系インク材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタンサイズ中形質量(g)45盤面サイズ(mm)90×57本体サイズ(mm)100×75
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル BUFFALO(バッファロー)
    ブラック
    ホワイト

    有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    環境に配慮した簡易パッケージモデル 使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス 手になじむデザイン デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m 古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
    付属品本体、取扱説明書質量(g)約87ケーブル長(m)約1.25対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XPセンサータイプIR LED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×42×108インターフェースUSB動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 浴室床洗い アズマ工業

    浴室床洗い

    アズマ工業(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    浴室の壁にすっきり収納!さらに水だけで汚れが落ちる! 浴室凸凹床のピンク汚れをかき出して落とす 細かな凸凹のあるお風呂床の汚れ落しに
    材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石寸法(mm)70×80×195
  • 洗濯機スミズミブラシ アズマ工業

    洗濯機スミズミブラシ

    アズマ工業(2件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    すぐに使えて磁石でスッキリ収納! 洗濯機のフィルター・細部のお掃除に
    材質ブラシ/ナイロン、グリップ/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石寸法(mm)17×230×61繰り返し・詰め替え対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • スマートリール 05 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートリール 05

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
    用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2771質量(kg)(取付工具)0.5以下最大伸長(mm)1200
  • ステンレスミニチュアベアリング KMT

    ステンレスミニチュアベアリング

    KMT(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
  • 突っぱりすきま棚 平安伸銅工業

    突っぱりすきま棚

    平安伸銅工業(6件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! 小さなすき間を大きく活かせる!
    耐荷重(kg)2
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ポストレベル エビス(水平器)

    ポストレベル

    エビス(水平器)(18件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
    寸法(mm)120×115×80材質(本体)ABS樹脂質量(g)101感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング MR 両シールド形

    EZO(北日本精機)(4件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ターピーソフトメッシュ 萩原工業
    グリーン
    グレー
    ホワイト
    ブラック
    ブルー

    ターピーソフトメッシュ

    萩原工業(7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
    用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なし
  • スマートリール 20 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートリール 20

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
    用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2797質量(kg)(取付工具)2以下最大伸長(mm)1200
  • MOBシリコートカエゴム #101 PIAA

    MOBシリコートカエゴム #101

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    商品タイプ撥水
  • 玄関ほうき&ちりとり アズマ工業

    玄関ほうき&ちりとり

    アズマ工業(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らないほうき&チリトリ 置き場所に困る玄関用ほうきは磁石で浮かせて収納! 砂ボコリから髪の毛までしっかり掃き取れる!
    材質ほうき/穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ちりとり/ポリプロピレン、磁石/ネオジム磁石寸法(mm)218×435×43全長(cm)約44繰り返し・詰め替え対応
  • デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルレーザセンサ LS

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
  • MOBシリコートカエゴム #111 PIAA

    MOBシリコートカエゴム #111

    PIAA(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    商品タイプ撥水
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • スチール切文字 SUZUKID(スズキッド)

    スチール切文字

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。 厚さ2mmのため、100V溶接機で簡単に溶接できます。
    用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。材質軟鋼(SPHC材)
  • 無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック BUFFALO(バッファロー)

    無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス。左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。オートスリープ機能付。約8カ月電池交換不要な節電モデル。最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス。古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応
    質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1)センサータイプIR LED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月)動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日電波周波数(GHz)2.4無線通信方式2.4GHz
  • 4サイズウォーブルラチェット SK11

    4サイズウォーブルラチェット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    多サイズのレンチを持ち歩いていたものを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。落下防止用コードが取り付け可能な穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。寸法(mm)8×10×12×13首振角度(°)(最大)15
  • 角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型レジスター

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
    仕様開閉/上下レバー式材質鋼板色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
  • スマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 ブラック スタンド機能 LEPLUS

    スマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 ブラック スタンド機能

    LEPLUS(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    超極薄(最薄部:1.8mm)スマートフォンリング/落下防止/動画視聴に便利なスタンド機能/リング部分が360°自由に回転/iPhone8、8Plus、X、XS、XS Max等の背面ガラス素材の端末向けに専用フィルム2枚付属
    セット内容グリップリング(本体)×1、予備固定のり×1、吸着強化シール×2、アルコール洗浄布×1、クリーニングクロス×1(※取り付け面がガラス素材の場合は、付属の「吸着強化シール」で取付できます。)材質亜鉛合金色ブラック質量(g)約8タイプスマホリング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×1.8※最薄部(粘着シート含まず)
  • 角型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型レジスター(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷
    火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付材質鋼板色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
  • ソーラー式 モグラ撃退器 KENOH

    ソーラー式 モグラ撃退器

    KENOH(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
    用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】95×80全長(mm)385質量(g)120周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
  • 首かけ集音器 SONY(ソニー)

    首かけ集音器

    SONY(ソニー)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
    付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書質量(g)集音器:約90、充電台:約203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8電池内蔵リチウムイオン充電式電池入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1充電時間(時間)約3スピーカー9×25mm×2入力電源USBマイクロタイプB DC5Vスピーカー出力(mW)500+500電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)42イヤホン形状首掛け式
  • 304 メスオスS(右ネジX左ネジ) PT×PT 井筒製作所

    304 メスオスS(右ネジX左ネジ) PT×PT

    井筒製作所(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メス側がPT右ネジ・オス側がPT左ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
関連キーワード
mro特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mro
  • smd