カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
RS PRO ボールベアリング4mm10mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷仕様内径 = 4mm外径 = 10mmレース幅 = 4mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 270kN動定格荷重 = 711Nボアタイプ = パラレル部分ベアリングコード = SMR104ZZRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら