カテゴリ

  • メカニカル部品(181)
    • ラジアル玉軸受(144)
    • 特殊(21)
  • 整備工具・収納(28)
    • クリップリムーバー/内張りはがし(6)
  • 空圧工具(8)
    • エアーインパクトレンチ(8)
  • バッテリー・電装(1)
    • 自動車用電線/コード(1)
  • 電動工具(14)
    • 研削(2)
    • マルチツール/セット品(3)
  • 測定用品(34)
    • 内視鏡(1)
  • 照明(4)
    • 充電タイプワークランプ(2)
  • 制御機器(3,037)
    • その他機構部品(71)
  • 電気材料(732)
  • パソコン/周辺機器(179)
  • 自動車純正部品(146)
  • 切削工具(127)
  • バイク部品(89)
  • バイク純正部品(57)
  • オフィス家具(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 医療(21)
  • 作業工具(21)
  • 卓上消耗品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 学童・教育用品(14)
  • 物流用品(11)
  • 建築金物(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 梱包用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 日用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 家電(6)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smt」の検索結果

5,049件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーインストーラー SMTワイヤーインストーラーSMT(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
車内の配線通しに便利なアイテムです! 線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
ブラック
トリムリムーバー SMTトリムリムーバーSMT(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し材質クロムモリブデン寸法(mm)W22×t2.2-5.2×L210質量(g)約110全長(mm)210
COBハンディライト SMTCOBハンディライトSMT(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)マグネットフック明るさ(Lm)本体LED:100%=600、50%=300、上部LED:160色温度(K)本体LED:6400材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート連続点灯時間(時間)本体LED:100%=2.3、50%=4.5、上部LED:4電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2600バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5寸法(mm)229×52×40質量(g)271付属品専用AC 電源アダプター5V1A
モニター付きスコープカメラ SMTモニター付きスコープカメラSMT(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5ケーブル長(m)3.5表示部4.3インチ/1080P/30fps解像度320×240画素数640×480/1280×720/1920×1080視野角70度焦点距離5~500cm充電時間(時間)約2電源充電:5V・2A/500mAバッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600連続使用時間(時間)5防水性IP67(レンズのみ)ケーブル径(Φmm)4.85寸法(mm)150×85×17付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
SMTコネクタ変換用基板 サンハヤトSMTコネクタ変換用基板サンハヤト
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
ホイールスタッドリペアキット SMTホイールスタッドリペアキットSMT
6,998税込7,698
1セット
欠品中
カットダイスデザインは、スタッドボルトに簡単にフィットし、ねじ山の修正が可能です!3サイズ入
サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75
厚紙カップSMTレッツコーヒー 東罐興業厚紙カップSMTレッツコーヒー東罐興業
599税込659
1袋(50個)
当日出荷
紙厚が通常の1.4倍の強度で、丈夫な紙コップです。コーヒーデザインが施されており、温かい飲み物などに適しています。
用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。デザインレッツコーヒー
トリムリムーバーミニ SMTトリムリムーバーミニSMT
2,798税込3,078
1本
当日出荷
薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーのミニタイプ絶妙なカーブを描くベントタイプとストレートタイプの形状でさまざまなシーンに使用可能。小さなパーツや狭い場所のパネル外しなどに最適。
材質クロムモリブデン全長(mm)130質量(g)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×13.6×3.6
ダイヤモンドニトリルグローブ SMTダイヤモンドニトリルグローブSMT
2,798税込3,078
1箱(50枚)ほか
当日出荷
表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。材質ニトリルゴム規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス
ボンネットストッパー SMTボンネットストッパーSMT(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
欠品中
ガスが抜けてしまったボンネットダンパーのかわりやゲートの固定に。
材質アルミ・ラバー長さ(mm)540~最大1210
ランプ印 白木丸つまみ SMT型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 白木丸つまみ SMT型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質/仕上楓/素地種類つまみ
SMT エレガントタイム 東罐興業SMT エレガントタイム東罐興業(1件のレビュー)
629税込692
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
入数50
SMT-280-CS トーカンカミスリーブS 東罐興業SMT-280-CS トーカンカミスリーブS東罐興業(1件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
SMT-280の大きさに適合する紙製のスリーブです。紙コップに装着することで、温かい飲み物が入った紙コップが持ちやすくなります。
用途温かい飲み物が入った紙コップ・ペーパーカップに最適です。適合9オンス茶色
スマートプラグ(SMT(鉄/生地) 大阪魂スマートプラグ(SMT(鉄/生地)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(70個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ファインタッチリムーバー SMTファインタッチリムーバーSMT(1件のレビュー)
990税込1,089
1本
当日出荷
握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感
用途車の内装パネルやトリムの取り外しに材質POM樹脂幅(mm)9~23全長(mm)170質量(g)約32
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ショートインパクトソケットセット SMTショートインパクトソケットセットSMT
3,598税込3,958
1セット(6個)
当日出荷
サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!
材質CR-MO差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)サイズ(mm)14,17,19,21,22,24
SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J APC(シュナイダーエレクトリック)SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137JAPC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)132質量(kg)4.7高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック電圧(V)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150適合品番SMT500J/SMT750Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1/2 ショートインパクトレンチ SMT1/2 ショートインパクトレンチSMT
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
両面ラミ厚紙カップSMT 東罐興業両面ラミ厚紙カップSMT東罐興業
639税込703
1袋(50個)
当日出荷
両面ラミネート仕様なので、ホット&コールド飲料療法でお使いいただけるます。特にコールド飲料による結露を防ぐことができます。
用途コールド・ホット飲料・コーヒー・アルコール飲料などに最適です。
1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ SMT1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチSMT(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!
仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4関連資料(11.4MB) (0.9MB)
エアーレギュレーター SMTエアーレギュレーターSMT(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ダイヤルを回すだけで、3段階のエアー流量調整が可能です。
用途手元でのエアー調整に取付口1/4流量調整方式3段階調節式
フレキシブルマグネットピックアップツール SMTフレキシブルマグネットピックアップツールSMT
2,298税込2,528
1本
当日出荷
先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。
材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ長さL(mm)700
SMTタンク スイコーSMTタンクスイコー
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
運搬用・設置用のどちらでのご使用できます。使用温度は-20℃~40℃までとなります。液比重は1.0以下での使用となります。
用途水・農薬の貯槽や運搬に最適。トラスコ品番808-1309材質ポリエチレン製オレンジ高さ(mm)855使用温度範囲(℃)-20~40奥行(mm)655容量(L)200間口(mm)655肉厚(mm)3関連資料(0.03MB)マンホール(Φmm)(内径)280
ロンググラインダー(11ACT01) SMTロンググラインダー(11ACT01)SMT
33,980税込37,378
1本
当日出荷
NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
熱収縮チューブペンチューブSMT ペンニットー熱収縮チューブペンチューブSMTペンニットー
26,980税込29,678
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
SMT-400-CS トーカンカミスリーブM 東罐興業SMT-400-CS トーカンカミスリーブM東罐興業
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
SMT-400の大きさに適合する紙製のスリーブです。紙コップに装着することで、温かい飲み物が入った紙コップが持ちやすくなります。
用途温かい飲み物が入った紙コップ・ペーパーカップに最適です。適合13オンス茶色
SHL7712用ACアダプター SMTSHL7712用ACアダプターSMT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
4インチロングエアーカッティンググラインダー SMT4インチロングエアーカッティンググラインダーSMT
31,980税込35,178
1本
当日出荷
コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能! 安全なグリップで作業効率もUPします! 回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。 フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。 低ノイズ設計で、スムーズ作業!
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4外径(mm)L:354
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500JAPC(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360動作温度(℃)0~40最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95
SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,051税込2,256
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ SMTコンパクトヘッド ロングインパクトレンチSMT
29,980税込32,978
1台
当日出荷
しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
CR2032 SMTコイン電池ホルダー タカチ電機工業CR2032 SMTコイン電池ホルダータカチ電機工業(2件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750JAPC(シュナイダーエレクトリック)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)750入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95
狭所特化メタルトリムリムーバー SMT狭所特化メタルトリムリムーバーSMT
2,298税込2,528
1個
欠品中
薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーの狭所特化タイプ。左右でアールの形状を変え、角度合わせがしやすい形状のため、多様な場面で使用可能。アールの形状がスイッチの固定爪の角度にフィットしやすく、トリム内のスイッチ類を簡単に取り外し、無理なこじりを防ぐ。片側をフラットに近い形状にすることで点圧を面で受け、破損を防止。薄く入って面で支える構造のため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代の確保が可能。携帯背面の蓋外し、ドライブレコーダーのメクラ蓋などの細かい隙間の起点作りにも使用可能。
材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
SMT SIMP TANK ADAPTOR Merck(メルクミリポア)SMT SIMP TANK ADAPTORMerck(メルクミリポア)
16,999税込18,699
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-69
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,056税込1,162特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ハネウェル 低圧センサ, 4-Pin SMT honeywellハネウェル 低圧センサ, 4-Pin SMThoneywell
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様最大オーバーロード圧力 = 20psi実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMTピン数 = 4寸法 = 7.1 x 6.1 x 7.7mm最高使用圧力 = 1psi動作供給電圧 Max = 12 V動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0psi動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)SMT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。薬品に対して耐食性に優れます。高速性は接触シールによる限界があります。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。トラスコ品番334-7753材質ステンレス(SUS440C)幅(mm)7シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級内輪20ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応外輪32mm軌道輪形状深溝玉軸受
ハネウェル 低圧センサ, 4-Pin SMT honeywellハネウェル 低圧センサ, 4-Pin SMThoneywell
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
仕様●最大オーバーロード圧力 : 20psi●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SMT●ピン数 : 4●寸法 : 7.1 x 6.1 x 7.7mm●最高使用圧力 : 1psi●動作供給電圧 Max : 12 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0psi●動作温度 Min : -40 ℃●Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで●Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき●SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき●したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき●二次基板実装工程を省き●製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは●特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し●性能●信頼性●精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが●26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは●ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき●-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造RoHS指令(10物質対応)対応
...