カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)

「smt1000j」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証(SMT1000J5W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1000定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10正味質量(kg)21相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000JAPC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
82,880税込91,168
1台
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)1000/670設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)21取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)670温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)1000入力電流(A)(最大)10定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10相対湿度(%RH)0~95
SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000J 交換用バッテリーキット RBC6L APC(シュナイダーエレクトリック)SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000J 交換用バッテリーキット RBC6LAPC(シュナイダーエレクトリック)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
交換用バッテリーキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で簡単に交換できるバッテリキットです。 ホットスワップ対応のUPSではバッテリ交換時においてもシステムを停止することなく安全かつ容易にバッテリを交換できます。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)196質量(kg)8.47高さ(mm)94種類小形シール鉛蓄電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×196×152入力【電源コードの数】1適合品番SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Long life、【RBC数量】1寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1000 LCD 100V 7年保証 SMT1000J7W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V 7年保証 SMT1000J7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
出力容量670W/1000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439質量(kg)21運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
92,980税込102,278
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証(SMT1000J3W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5充電時間(時間)4容量(VA)1000定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延入力電圧70~125V調整可能/80~123Vバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10正味質量(kg)21相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1000JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1000JOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1000JOS3)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1000JOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1000JOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷
出力容量670W/1000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439質量(kg)21運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間(オンサイト)
Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1000JOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1000JOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
309,800税込340,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1000JOS5)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
出力容量980W/1500VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439質量(kg)26運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1500JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1500JOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1500JOS3)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1500JOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1500JOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
599,800税込659,780
1台
7日以内出荷
出力容量980W/1500VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439質量(kg)26運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間(オンサイト)
Smart-UPS 1500 LCD 100V 3年保証 SMT1500J3W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V 3年保証 SMT1500J3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 3年保証(SMT1500J3W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100入力70~125V調整可能/80~123V保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5充電時間(時間)4容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)980定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)26相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証 SMT1500J5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証 SMT1500J5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証(SMT1500J5W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)980定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)26相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1500JOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1500JOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
519,800税込571,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1500JOS5)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。