カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • 制御機器(7)
  • 電動工具(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「smt13」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ付スリットモール マサル工業

    テープ付スリットモール

    マサル工業
    549税込604
    1本
    当日出荷
    ●ソフトタッチのモールです。●やわらかい素材ですので、切断等の加工が容易です。●多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所にご使用いただけます。●軽く、手軽に、様々な配線保護にご使用いただけます。●スリット部分からケーブルを簡単に収納、取出しができます。●底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。●パソコン・オーディオ機器等(電線、LANケーブル等)の配線カバーに最適です。※スリットモールのカラーは、ミルキーホワイトのみです。
    用途多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所の配線に。ミルキーホワイト材質EVA質量(g)57寸法L(mm)1000寸法H(mm)12寸法W(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
  • エスロカチットS チーズ(砲金製) セキスイ

    エスロカチットS チーズ(砲金製)

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質砲金形状チーズ
  • SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    1,356税込1,492
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    2,579税込2,837
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    1,637税込1,801
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    3,230税込3,553
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
  • CNCドリルスリーブ PROCHI(プロチ)

    CNCドリルスリーブ

    PROCHI(プロチ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
  • SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)152質量(kg)12.5高さ(mm)173種類小形シール鉛蓄電池、難燃性寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×152×183適合品番SMT1500Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • サンディングペーパーD SK11

    サンディングペーパーD

    SK11(2件のレビュー)
    259税込285
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • サンディングペーパーD SK11

    サンディングペーパーD

    SK11
    259税込285
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • サンディングパッド SK11

    サンディングパッド

    SK11(2件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツールのサンディングペーパー取付用専用マジックパッドです。充電マルチツールにサンディングペーパーが取り付けることができるアタッチメントです。
    用途サンディングペーパー取付用ベースパッド(マジック交換式)。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用形状三角
  • スクレーバーブレード SK11

    スクレーバーブレード

    SK11
    379税込417
    1個
    当日出荷
    充電マルチツール専用スクレーバー刃です。刃幅50mmのスクレーバー(片刃)です。ボンドや塗料、各種フロアー材、クロスの剥がし作業に適しています。
    用途ボンド・塗料・各種フロアー材・クロス類の剥がし作業。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用刃幅(mm)50
  • 超硬カッティングソーR SK11

    超硬カッティングソーR

    SK11
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着しています。タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付けなどに適しています。
    用途タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付け。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • HSSカッティングソーS SK11

    HSSカッティングソーS

    SK11
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
    用途非鉄金属・木材の切断・ポケット切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • Sonitron 圧電ブザー Sonitron

    Sonitron 圧電ブザー

    Sonitron
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬サンディングソーD SK11

    超硬サンディングソーD

    SK11(1件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の研磨ができる超硬塗粒を溶着しています。レンガ・ブロックの表面磨きや面取り作業に適しています。
    用途各種石材類の表面研磨、面取り。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • KEMET 電気二重層コンデンサ KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • サンディングペーパーD SK11

    サンディングペーパーD

    SK11(1件のレビュー)
    259税込285
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • 【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT1500RMJ2U UPS】。交換用バッテリー (APCRBC133J)が使用可能です。複数サーバー、ストレージシステム、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP環境に最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    付属品【SMT1500RMJ2U UPS】ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】432質量(kg)【SMT1500RMJ2U UPS】27.8取付下に高さ(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】86種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】468シリーズSmart-UPS定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46A保存温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】-15~45取付場所コンセント出力6 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)7未満動作周囲温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/1200バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
  • HSSカッティングソーR SK11

    HSSカッティングソーR

    SK11
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。際切断もできる半円形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
    用途非鉄金属・木材の切断・際切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • HSSカッティングソーS SK11

    HSSカッティングソーS

    SK11
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。木工・プラスチック切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
    用途木材・プラスチック・石工ボードの高速切断、ポケット切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用形状標準ストレート
  • 【セット販売】SMT750J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT750J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT750J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO2排出量のレポート作成
    付属品【SMT750J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT750J UPS】140質量(kg)【SMT750J UPS】13高さ(mm)【SMT750J UPS】167種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT750J UPS】359シリーズSmart-UPS定格電力(W)500ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40A保存温度(℃)【SMT750J UPS】-15~45取付場所コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT750J UPS】0~40定格電力(VA)750適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間設定可能電力(VA/W)(最大)750/500バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5
  • 【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    125,244税込137,768
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT1500J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC139J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    付属品【SMT1500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500J UPS】172質量(kg)【SMT1500J UPS】26高さ(mm)【SMT1500J UPS】225種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT1500J UPS】439シリーズSmart-UPS定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SMT1500J UPS】-15~45取付場所コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT1500J UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
  • リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]

    リプレイスメントエアフィルター

    BMC[バイク用品]
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。
    用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]

    リプレイスメントエアフィルター

    BMC[バイク用品]
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    圧倒的な吸気性能で、エンジン性能を限界まで引き出す。鋭いレスポンスと最大限の吸気性能を求めるライダーのために開発された、サーキット走行向けの高流量エアフィルターです。吸気効率を徹底的に高めるため、コットンガーゼの層を通常の4層から3層へ最適化し、BMCフィルターが持つ高いエアフロー性能をさらに強化しています。一方で、吸気量の増加により純正ECUでは空燃比が薄くなるなど、燃調が乱れる可能性があります。そのため、レースタイプはサーキット走行専用として推奨され、必要に応じてECUセッティングや燃調調整を行うことで、より大きな性能向上が期待できます。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には、低粘度オイルを浸透させた多層構造のコットンガーゼを採用し、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉しつつ、最大限の通気性を確保します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・高吸気仕様のハイパフォーマンスモデル。・エレメントの黄色ラインがレースタイプの識別サイン。・エンジンチューニングや吸排気強化パーツと好相性。・最大空気流量を実現しつつ7ミクロン以上の異物を捕捉。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。
    用途【最大吸気量でエンジン性能を引き出す”レース向け高流量モデル”】 通常4層のコットンガーゼを3層に最適化し、吸気抵抗を徹底的に低減。サーキット走行で鋭いレスポンスと高回転域の伸びを追求するライダーに最適。【純正ECUでは燃調が薄くなる可能性あり ― セッティング推奨】 吸気量が増えるため、燃料マッピングが乱れる場合があります。より高い性能を得るにはECUセッティング/燃調調整を推奨。【独自フルモールディング製法による高耐久ラバー採用】 継ぎ目のない一体構造がエアボックスに完全密着。高負荷のレース環境下でも優れた密閉性と耐久性を発揮。【7ミクロン以上の異物を確実に捕捉しつつ最大のエアフローを維持】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼ+エポキシコーティングメッシュが劣化を防ぎ、長期安定性能を実現。【洗浄して繰り返し使用可能 ― コストパフォーマンスにも優れた仕様】 専用クリーナーで洗浄・再オイルすれば長く使用でき、ハイパフォーマンスと経済性を両立。
  • VCC 7セグメント VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC 7セグメント

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • AMD Threadripper PRO9995WX SP6 350W 100-100001361WOF AMD

    AMD Threadripper PRO9995WX SP6 350W 100-100001361WOF

    AMD
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    32日以内出荷
    BOX(NoFAN) Threadripper PRO9995WX SP6 350W
    仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】あり【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【ECC】対応(Default Enabled)【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable/PCIe 5.0)】148 , 144 , 128【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】WRX90, TRX50, Pro 695【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】13【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【システム】最大 6400 MT/s【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】ありDDR5シリーズRyzen Threadripper PRO 9000 WX-Series、AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】7680 KB【L2】96 MB【L3】384 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】4【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】96スレッド数192クロック周波数【ベース】2.5 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper PRO最大動作温度(℃)95
  • トップエンドガスケット ATHENA(アテナ)

    トップエンドガスケット

    ATHENA(アテナ)
    2,898税込3,188
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。
  • キックスタンドシュー R&G RACING PRODUCTS

    キックスタンドシュー

    R&G RACING PRODUCTS
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷
    キックスタンドシューはコンパクトでサイドスタンドの受口を拡大し取り付けることにより不安定さを解消し抜群の安定感を発揮します。対応車種150モデル以上をラインナップ。
  • Mirror Risers R&G RACING PRODUCTS

    Mirror Risers

    R&G RACING PRODUCTS
    2,698税込2,968
    1個
    62日以内出荷
    R&Gレーシング ミラー延長ジョイントは、素材に6082T6アルミ合金を使用し、ブラック色アルマイトにて表面処理しています。ジョイントアップにより、今まで見えなかった視界幅を広げます。左右セットになり、取り付けは簡易に行えます。
  • KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール KAOKO

    KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール

    KAOKO
    22,980税込25,278
    1個
    62日以内出荷
    KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。