「smt1500j」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)152質量(kg)12.5高さ(mm)173種類小形シール鉛蓄電池、難燃性寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×152×183適合品番SMT1500Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • 【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥125,244税込¥137,768
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT1500J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC139J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    付属品【SMT1500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500J UPS】172質量(kg)【SMT1500J UPS】26色黒高さ(mm)【SMT1500J UPS】225種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT1500J UPS】439シリーズSmart-UPS定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SMT1500J UPS】-15~45取付場所前コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT1500J UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
  • 【セット販売】SMT1500J UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500J UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT1500J UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    翌々日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能USB、SmartSlot定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
  • APC Smart-UPS 1500 LCD 100V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS 1500 LCD 100V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
    出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)【入力プラグ変更時】980、【標準入力プラグ使用時】980容量(VA)【入力プラグ変更時】1500、【標準入力プラグ使用時】1200出力コンセント数8運転方式ラインインタラクティブバックアップ時間6分形状タワー型仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間保護機能雷サージ保護安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA蓄電池タイプ鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980停電時の切替時間(ms)5~10
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
  • 【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT1500RMJ2U UPS】。交換用バッテリー (APCRBC133J)が使用可能です。複数サーバー、ストレージシステム、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP環境に最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    付属品【SMT1500RMJ2U UPS】ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】432質量(kg)【SMT1500RMJ2U UPS】27.8色黒取付下に高さ(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】86種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】468シリーズSmart-UPS定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46A保存温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】-15~45取付場所前コンセント出力6 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)7未満動作周囲温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/1200バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
  • 【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS PowerChute付 Network Card付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS PowerChute付 Network Card付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容1SMT1500RMJ2U UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J