カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smta-10」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電工熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ住友電工(11件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電工熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ住友電工(15件のレビュー)
799税込879
1袋(10本)
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ