カテゴリ
- 制御機器(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 切削工具(4)
- 防犯用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 電動工具(2)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(4)
- エスコ(3)
- メトカル(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 東罐興業(2)
- BOURNS(2)
- SEMTECH(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SK11(2)
- スバル(1)
- オーケー・インターナショナル(1)
- 河村電器産業(1)
- グリーンハウス(1)
- BROADCOM(1)
- SAMTEC(1)
- VISHAY(1)
- TP-LINK(1)
- イシザキ(1)
エコロジープロダクト
「smtc」の検索結果

Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース
メトカル¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
シンプルキャビ(SMTC)用天井ファン/ファン1個
河村電器産業¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷天井ファン(ファン1個)。カワムラ シンプルキャビ用(SMTC用)。ラックの天面に取付けますので、内機の邪魔になりません。
紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品
グリーンハウス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
超硬カッティングソーR
SK11¥599税込¥6591枚当日出荷充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着しています。タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付けなどに適しています。用途タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付け。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
超硬サンディングソーD
SK11(1件のレビュー)¥769税込¥8461枚翌々日出荷充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の研磨ができる超硬塗粒を溶着しています。レンガ・ブロックの表面磨きや面取り作業に適しています。用途各種石材類の表面研磨、面取り。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
紙スリーブ 8-16oz用 2000枚入
東罐興業¥18,980税込¥20,8781ケース(2000枚)5日以内出荷ホットドリンクにオススメな紙スリーブです。仕様●材質:紙●※サイズ調整できる差込み式●※対象規格/SMT-280、400、520アズワン品番68-1991-54
16ポート ギガビット イージースマートスイッチ
TP-LINK¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷16-Port Gigabit Easy Smart Switch、16 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
ネットワークカメラ (屋外用)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌々日出荷屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌々日出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9609材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SM712.TCT
SEMTECH¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 26V●最小ブレークダウン電圧: 13.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 12V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流: 20μA●SM712非対称TVSダイオード、拡張コモンモードRS-485用. ピークパルス電力: 400ワット(tp: 8/20 μs) 非対称データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) +12 V~-7 Vの2ラインを保護 低静電容量 低クランプ電圧 ソリッドステートシリコンアバランシェテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークカメラ (高画質)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌々日出荷EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10)寸法(mm)Φ109.9×81質量(g)374消費電力(W)最大 5.6 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6撮影範囲垂直/56°、水平/106°防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブ湿度範囲(%)95 (RH)以下
チップ TCMT-SM
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)4日以内出荷から12日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電)
エスコ¥91,500税込¥100,6501個4日以内出荷EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル寸法(mm)206.6×205×44.5質量(g)936入力ビデオ映像:4チャンネル互換性ONVIF(T/S/G)動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)10~93USBポートUSB2.0×2ディスプレイモード4分割
Broadcom LED, RGB, 表面実装, PLCC, ASMT-YTC7-0AA02
BROADCOM¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装LED数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-STCW SMT 赤外線 LED は、AlGaAs チップ技術と無色透明レンズを備えています。コンパクトなパッケージ外形が 0805 された、長さ 2 mm のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICWアズワン品番65-7248-15
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-STCB は、黒色レンズ付きの SMT 丸形フォトトランジスタです。フォトトランジスタには、長方形レンズの 0603 標準パッケージが採用されています。Peak Wavelength:940 広視野角 高感光性 IR LED との完全な一致仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:120 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:0603 (0201)●シリーズ:WL-STCBアズワン品番65-7240-18
MTCA 0.75mmピッチ 170極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入
SAMTEC¥4,498税込¥4,9481セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:170●行数:2●ピッチ:0.75mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:900mA●シリーズ:MTCA●コード番号:208-8937アズワン品番65-7686-01
Bourns SMDレジスタ, 5Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W5R00JE
BOURNS¥249税込¥2741個7日以内出荷PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JE
BOURNS¥309税込¥3401個7日以内出荷PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
Vishay サーミスタ リニアPTC, 1kΩ
VISHAY¥199税込¥2191個7日以内出荷シリーズ = TFPT。温度係数のタイプ = リニアPTC。熱係数 = 0.41%/℃。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 75mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.85mm。高さ = 0.45mm。寸法 = 1.6 x 0.85 x 0.45mm。0603 TFPTシリーズリニアPTC. Vishayの高安定性薄膜リニアPTCサーミスタ製品で、コンパクトなSMTパッケージに収容されています。このデバイスは、アルミナ基材にニッケルベースのPTC薄膜抵抗素子を備え、広い温度範囲で高い安定性と再現性を発揮します。. 温度係数: +0.41 %/°K @ 25 ℃ 動作温度範囲: -55 → +150 ℃ 5 %又は高精度の1 %のタイプを用意 コンパクトな0603サイズSMTパッケージ cUL認定コンポーネント: 認定番号E148885 RoHS指令2002/95/ECに準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリーRoHS指令(10物質対応)対応
Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36.TCT
SEMTECH¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 60V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●高さ: 0.95mm●TVSダイオードアレイ300 W、SMシリーズ、SemtechRoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)29日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
チャッキバルブ SMTC 20K
イシザキ1個欠品中ナイロンコート 20K ストレートコンパクト仕様●ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装●内面塗装厚:300μm以上型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイトバルブ種類チャッキバルブ