カテゴリ
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 河村電器産業(5)
- ISO(5)
- アズワン(3)
- SMC(3)
- 岡崎精工(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日本ケミコン(3)
- オーム電機(2)
- 東芝ライテック(2)
- 篠原電機(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 日本ヒューマンメディク(2)
- エスコ(1)
- オイレス工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sn-101」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥429~税込¥472~1丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム
信栄物産(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から10日以内出荷大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート
岡崎精工¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥819~税込¥901~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
鋼板製 計器用窓枠 SN型 強化ガラス
篠原電機¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)強化ガラス
鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス
篠原電機¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ
AirTAC(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷配管形式PT 1/8・M5メネジ種類(電気接続)DIN形ターミナル使用流体非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応
セラトン セラミック砥石
双和化成(SOWA)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
直管形LEDベースライト
東芝ライテック¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から9日以内出荷材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
SNOOPY バドミントンセット2本組
Enjoy Family¥1,798税込¥1,9781組6日以内出荷スヌーピーと一緒にスポーツを楽しもう。ラケット2本・シャトル2個付属だから到着後すぐにご使用頂けます。ガット張り上げ済・カバー付きです。材質ラケット:スチール、カバー:PVC、シャトル:ポリエチレン色イエロー/ブルー質量(g)約360長さ(cm)約65
オールワンストッキネット
日本ヒューマンメディク¥2,398~税込¥2,638~1巻7日以内出荷綿100%を使用したチューブ包帯です。伸縮性が高く、オートクレーブ/EOG滅菌に対応しているため、手術時などの様々な場面でご使用できます。長さ(m)18
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形
日本ケミコン(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から7日以内出荷KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
Apem Tバーフェーダ
APEM¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷寸法(mm)42×95.5×75高さ(mm)95.5取付方式パネルマウント奥行(mm)75シャフト長さ(mm)58.9RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだ
ボールロックピン ショートノブタイプ
ラクテム¥1,288~税込¥1,417~1本5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
オールワンストッキネットライト
日本ヒューマンメディク¥3,588~税込¥3,947~1巻7日以内出荷通気性が高く、操作性に優れた綿100%のチューブ包帯です。 オートクレーブ/EOG滅菌に対応しているため、手術時などの様々な場面でご使用できます。長さ(m)18
樹脂板材 厚物 ABS樹脂・ナチュラル ABSN-1010シリーズ
アズワン¥120,900~税込¥132,990~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質ABS樹脂・ナチュラルサイズ(mm)995×1000
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)SUS
スタッキングスツール10脚セット
AIS (エイ・アイ・エス)¥13,980税込¥15,3781セット8日以内出荷【10脚セット】スタッキングスツール(丸イス) 座面の高さは45cmで、立ち座りが楽な高さになっています。 スツールを最大10脚まで積み重ねることが可能です。使用しない時は積み重ね(スタッキング)をして、ちょっとした空きスペースへ収納することができます。 脚部には床傷対策のキャップが付いています。 スタッキング時に脚フレーム表面の傷を防止するためのクッション材付きです。 座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。 色は、ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意しております。 完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム長さ(mm)375質量(kg)1.6高さ(mm)450奥行(mm)375耐荷重(kg)80組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×37.5×45座面高(cm)45寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:26.8×26.8×1.8
電解コンデンサ LXSシリーズ
日本ケミコン(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
電灯動力分電盤 ESNシリーズ
河村電器産業¥229,800~税込¥252,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷仕様仕様:ヨコ型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐SBサイズ 動力主幹:MCB・分岐MCB)
電灯動力分電盤 ESNシリーズ
河村電器産業¥179,800~税込¥197,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷仕様仕様:ヨコ型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐SBサイズ 動力主幹:MCB・分岐MCB)
電灯動力分電盤 NSNシリーズ
河村電器産業¥179,800~税込¥197,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷仕様仕様:ヨコ型電灯動力分電盤(電灯主幹:MCB・分岐SBサイズ 動力主幹:MCB・分岐MCB)

























![3/32"x150mm [Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734636-210510-02.jpg)