カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(5)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sn-1200」の検索結果

防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
熱研(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。測定範囲(℃)-59.9~+99.9温度測定範囲(℃)-59.9~99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)最小表示0.1幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
ワイヤレスアウトドアスピーカー
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)。重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視。Bluetooth5.3でワイヤレス再生。microSD Card再生。着信・通話対応。AUX 外部音声入力。USB-C充電式。5時間連続再生付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
ユニキットスペシャル
ノガ¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)391箱寸法(mm)215×120×40
ノガボックス
ノガ¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷板金加工業者、機械部品メーカー、鉄工所等のバリ取りスペシャリストの要求を満たす総合バリ取りキット。セット内容シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2個、1.5mm六角レンチ、ユニハンドル、SNホルダー、CホルダーDホルダー2本、Lホルダー、BC2011、BC1211、BD5010、BD6610、BT1200、BL1010、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010。質量(g)1027箱寸法(mm)270×230×50
ユニキットエキストラ
ノガ¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
ユニキットスタンダード
ノガ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷金属加工業者に必携の経済的キット。セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個質量(g)303箱寸法(mm)215×120×40
ガスケットヘッドカバー
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷部品名称ガスケットヘッドカバー図解NoKS-5K-M10SN エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.26、MS510RC-5M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.8、SSW-400CM-2 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.13、MSA613R2T-M-1 エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.8、MSA613R4C(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.26、MS510RC-2M エンジン クランクケース部品_No.14、MS615R4CF(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MS615R4CF-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MNC-100B ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.12、MRS90-500 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.12、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセットなど
アームスプリング
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷部品名称アームスプリング図解NoHNJ-1250SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、HNJ-120B フンサイブヒダリガワ部品_No.17、HNJ-120 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.13、HNJ-82B-1 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.13、HNJ-1250S フンサイブヒダリガワ部品_No.17、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.16、HNJ-82-1 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.13、HNJ-1200B フンサイブヒダリガワ部品_No.17、HNJ-120B フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.13、HNJ-1250SB フンサイブヒダリガワ部品_No.17、HNJ-82-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.17、HNJ-1200 フンサイブヒダリガワ部品_No.17、HNJ-1250S フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、HNJ-1200 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、HNJ-120 フンサイブヒダリガワ部品_No.17、HNJ-82B-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.17、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.16、HNJ-1200B フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16
インシユレータ
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷部品名称インシユレータ図解NoKS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、SPA-500 エンジン4部品_No.16、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.26、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.26、HNJ-1200B エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、HNJ-1200 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、HNJ-1250SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.42、HNJ-1250S エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.42、SSW-400CM-3 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.14、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、SSW-400CM-3 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.14、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.26
シドウチユウイラベル
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称シドウチユウイラベル図解NoHNJ-1400SB ハリマーク部品_No.2、MDC-130B ハリマーク部品_No.13、MDC-1400SB ハリマーク部品_No.2、MNC-101 ハリマーク部品_No.6、MDC-1400S ハリマーク部品_No.2、MDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、HNJ-112-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.4、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.2、MNC-110 ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200B ハリマーク部品_No.2、HNJ-132 ハリマーク部品_No.3、MDC-131B ハリマーク部品_No.6、HNJ-6ML2 テンション部品_No.37、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.3、KS-5K-M10N ラベル部品_No.8、MDC-130 ハリマーク部品_No.13、KS-5K-M10SN ラベル部品_No.8、MNC-110B ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200 ハリマーク部品_No.2、MDC-132B ハリマーク部品_No.3、HNJ-120 ハリマーク部品_No.4など