カテゴリ
- 測定用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(5)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- メカニカル部品(2)
- 医療(2)
- 保管用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- シンコー(6)
- ノーブランド(6)
- ノガ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 熱研(4)
- LION (ライオン事務器)(3)
- KSフィルター(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ニシキ工業(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
エコロジープロダクト
「sn1200」の検索結果

U字タイプデジタル台はかり SN-1200KU
A&D(エー・アンド・デイ)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から21日以内出荷フォークリフトで簡単に運搬可能。蛍光表示管。倉庫などの暗所でも見やすい。選別軽量機能。切り出し軽量機能。コード目盛機能。加算機能。簡易個数計機能。ホールド機能。データ出力フォーマット設定(UFC)機能。インターフェース別売。使用しない時には、計量台を立てて保管。表示器スタンド標準装備。用途倉庫など暗所での、パレット等を使用した計量・選別計量に最適ひょう量(kg)1200最小表示(kg)0.5計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1200仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050種類電子天秤電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111表示形式デジタル最小目盛10kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP
A&D(エー・アンド・デイ)¥559,800~税込¥615,780~1台翌々日出荷から21日以内出荷フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。ひょう量(kg)1200最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100質量(kg)96高さ(mm)260~265(±3) (指示計含まず)種類台ばかり電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65風袋引方法デジタル風袋引き機能ひょう量単位kg
防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
熱研(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。測定範囲(℃)-59.9~+99.9温度測定範囲(℃)-59.9~99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)最小表示0.1幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷から26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から21日以内出荷パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。最小目盛4kg計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55高さ(mm)計量台:260種類デジタル台はかり電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111表示形式デジタル消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付
熱研¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。質量(g)約60電源アモルファス太陽電池(付属)測定範囲(℃)-59.9~99.9ケーブル長(m)1本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上センサーサーミスタ分解能0.1℃寸法(Φ×mm)4×20(センサー)防塵防水性能(レベル)IP65準拠測定間隔約10秒/回アズワン品番1-1995-01-20ケーブル径(Φmm)2.5校正証明書一般校正
低床タイプデジタル台はかり
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から21日以内出荷1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能材質計量フレーム:鉄(SS400)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050種類台はかり寸法底面部:466mm×452mm電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111最小目盛4kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付
熱研¥18,980税込¥20,8781台9日以内出荷ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-56校正証明書一般校正(英語)
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付
熱研¥18,980税込¥20,8781台9日以内出荷ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-57校正証明書一般校正(中国語)
検定付きはかり 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-WP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥559,800~税込¥615,780~1台翌々日出荷から41日以内出荷取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。ひょう量1200kg使用範囲4kg~1200kg測定範囲(kg)4~1200最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)最小目盛(kg)4計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100仕様最小測定量:4kg質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6高さ(mm)260~265(±3) (指示計含まず)寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部)電源AC100V、+10%~-15% 50/60Hzケーブル長(m)5計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)外形寸法D(mm)97外形寸法W(mm)247外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ)検定検定付消費電力(VA)約30動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65表示単位kg、pcs状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
ロビーベンチ 背無し・木目調 1200SNシリーズ
ナビス(アズワン)¥58,980税込¥64,8781台17日以内出荷張地は抗菌・防汚・耐アルコール性に優れたレザーを採用しています。材質本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450座高(mm)400
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥299,800~税込¥329,780~1台15日以内出荷から91日以内出荷パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。消費電力(VA)約20
検定付きはかり 低床タイプデジタル台はかり SN-L-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥329,800~税込¥362,780~1台15日以内出荷から41日以内出荷1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。ひょう量(kg)1200最小表示(kg)0.5計量皿寸法(W×D×H)(mm)1100×1100×116仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050種類デジタル台はかり電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm目量(kg)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111検定検定付表示形式デジタル最小目盛10kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)測定範囲(kg)10~1200風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥319,800~税込¥351,780~1台21日以内出荷から41日以内出荷1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。ひょう量(kg)1200測定範囲(kg)10~1200最小表示(kg)0.5最小目盛10kg計量皿寸法(mm)1100×1200×116仕様●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050種類デジタル台はかりケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111検定検定付電源電圧(V)AC100、+10%~-15%、50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)約20動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
PCセンタースタンド
LION (ライオン事務器)¥49,980税込¥54,9781台46日以内出荷材質天板:スチール・メラミン焼付塗装、本体:スチール・メラミン焼付塗装・コード配線機構付、脚部:アジャスター仕様高さ(mm)750奥行(mm)450天板厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
センタースタンド棚板
LION (ライオン事務器)¥14,980税込¥16,4781台46日以内出荷材質スチール・メラミン焼付塗装・20mm厚最大積載量(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)20均等耐荷重(kg/台)40
トップシェルフ
LION (ライオン事務器)¥35,980税込¥39,5781台46日以内出荷トップシェルフの支柱内は配線ダクトとして使えます。センタースタンドの天板面の配線グロメットに支柱よりコードを配線することができます。仕様最大積載質量:40kg材質天板:スチール・メラミン焼付塗装・20mm厚、本体:スチール・メラミン焼付塗装・コード配線収納機構付有効高さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
ワイヤレスアウトドアスピーカー
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)。重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視。Bluetooth5.3でワイヤレス再生。microSD Card再生。着信・通話対応。AUX 外部音声入力。USB-C充電式。5時間連続再生付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
アルティアトレーカート(アルミフレーム)
プロシェア(ナビス/アズワン)¥319,800税込¥351,7801個当日出荷横開きシャッターは軽い力で開閉できます。アルティアトレー・バスケット(別売)専用カートで、アルティアユニットやアルティアラックとの物品管理が可能です。鍵付き横開きシャッターが付いて、よりセキュリティ性に優れています。材質本体/アルミフレーム、トレー用レール/ABS樹脂シャッター有り
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)
ノーブランド¥12,711税込¥13,9821本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥14,791税込¥16,2701本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)
ノーブランド¥17,507税込¥19,2581本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)
ノーブランド¥16,062税込¥17,6681本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)
ノーブランド¥18,142税込¥19,9561本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)
ノーブランド¥13,347税込¥14,6821本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
ステンレス作業台
シンコー¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ75ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス作業台
シンコー¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ75ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25