カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 電動工具(2)
  • 学童・教育用品(1)

「sn-96nled」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C
マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯 SIGNET(シグネット)マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯SIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。防水保護等級IP55付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC全長(mm)355質量(g)395対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h充電時間約4~5時間色温度(K)6000~6500充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V充電可能回数約500~600回明るさ(Lm)315電球の種類LED
LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウLED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm 360度回転可能 フック・マグネット付きモノタロウ(38件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに付属品充電用USBケーブル×1本材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂質量(g)257電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100保護等級IP44光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380使用環境温度(℃)-10~40充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11販売区分業務用
充電式LEDワークライト 10W COB GROZ充電式LEDワークライト 10W COBGROZ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。 背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。 USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。 下部と背面にマグネットが付いています。 背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。 モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
用途車両整備や機械整備に仕様ポケットやベルトに付けるフック付付属品USBケーブルトラスコ品番206-4810幅(mm)44全長(mm)169高さ(mm)169質量(g)259品名充電式ワークライト電源リチウムイオン充電池保護等級IP44バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500USBタイプmicroUSB電球の種類COB LED点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5
LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン カシムラLED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメンカシムラ(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4付属品USB充電ケーブル幅(mm)40質量(g)250奥行(mm)45ケーブル長(m)1JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)フックありケーブルType-C-USB-A充電時間(時間)約4充電池タイプリチウム電池(専用)バッテリー容量(mAh)2600充電可能回数約300回(満充電-完全放電時)使用場所屋外マグネットあり明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式GOODGOODS(グッド・グッズ)(23件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)20マグネットありセット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書種別折り畳み式材質ABS樹脂、PC高さ(mm)126.8質量(g)450(本体)奥行(mm)45.9出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色化粧箱寸法(mm)約W240×H133×D50角度調整範囲前後180°使用電池グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電電圧(V)5電池寿命充放電サイクル回数:約500回設置方式スタンド・マグネット充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
GENTOS 充電式高出力LEDライト GENTOSGENTOS 充電式高出力LEDライトGENTOS(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)アルミ保護等級IP67光源色白色充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m
LED充電式小型ライト NEXcellLED充電式小型ライトNEXcell
7,598税込8,358
1台
6日以内出荷
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。 グリップ180度可動!スタンドにも使えます。 耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。 強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。付属品ACアダプター・USBケーブル材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR寸法(mm)172×46×126黄色質量(g)460使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:120充電時間(時間)6電源タイプ充電式明るさ(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54調光方式二段階調光式電球の種類LED連続点灯時間(時間)6
防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト アイリスオーヤマ防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライトアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240発光色昼白色色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000設置方式フック・マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用配光角度(°)120防水性IP55演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1電球の種類LEDバッテリー寿命約500回(充電回数)
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウLEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付モノタロウ(50件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
充電式LEDスタンドライト マキタ充電式LEDスタンドライトマキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)トラスコ品番494-0440バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
防水強力LEDジェイライト ジェイウィン(J win)防水強力LEDジェイライトジェイウィン(J win)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。
用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。電球の種類LED電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック全光束(Lm)2100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260防水仕様IPx7相当材質耐衝撃性ナイロン樹脂質量(kg)1.7色温度(K)5000照度(Lx)最大約60000/1m光源色光源寿命約50000時間充電時間(時間)6最大点灯時間Hi60分/LOW300分
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(91件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイトマグネット付小型充電式LEDワークライトトライメイト(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回
充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 EIGERTOOL(アイガーツール)充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0EIGERTOOL(アイガーツール)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
その他【投光距離】800m付属品Type-C充電用コード、ACアダプター材質強化アルミ合金全長(mm)195直径(Φmm)62質量(g)650レンズ径(Φmm)37使用電池充電式(Type-C)防塵防水性能IPX4準拠充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400光束(Lm)5000電球の種類LEDライト連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12
マグネット付充電式LEDワークライト トライメイトマグネット付充電式LEDワークライトトライメイト(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り電球の種類LEDマグネットあり付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)設置方式マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用
高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式Nicron(ニクロン)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
超高輝度1000LM。高機能でフォカース付き。電池残量がすぐわかるインジケーター付。テール部に強力マグネット付きで、ハンズフリーで使用可能。IP64
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様光強度(カンデラ):6500、落下試験(m):1材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)290(パッケージ込み)、210(内蔵電池含む)保護等級IP64外径(Φ)×全長(mm)35(頭部)/26(後部)×162(フォーカス時174)保証期間購入から1年間明るさ(Lm)1000(2時間)/500(3時間)/150(7時間)/50(20時間)照射距離(m)160電球の種類LED
ストリオンLED 急速充電セット ストリームライトストリオンLED 急速充電セットストリームライト
33,980税込37,378
1個
33日以内出荷
超コンパクトサイズながら圧倒的なパワー。最新のC4スーパーLEDから繰り出される驚愕の光量。真に従来のライトとは一線を画する次世代のハイエンドLEDライト。このモデルのパワーとその特殊性から、汎用ライトをお探しのお客様には他のストリオンLEDモデルをお薦めいたします。3段階の調光機能とやや太めの光軸により、近距離から遠距離までの広範囲をカバーします。ストロボ点滅モードは数百メートル先の注意を喚起することも可能です。最高光量での点灯は電池消耗とLEDの発熱量が大きいので、必要以上に「高」モードでの連続点灯はお勧めしません。※ストリオンLED等をこのモデルに変換することは出来ません。
種別HLアズワン品番62-2930-14
防水型充電式LEDワークライト アックスブレーン防水型充電式LEDワークライトアックスブレーン
8,998税込9,898
1台
当日出荷
作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
付属品USB/USB TypeCコード、専用ACアダプター(コードなし)、専用マグネット付ホルダー幅(mm)300全長(mm)約300質量(g)約155寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13バッテリーリチウムイオン充電時間約3時間防塵防水性能IP66設置方式マグネット・フック充電時間(時間)約3耐衝撃性5m電源タイプ充電式充電可能回数500回未満使用場所屋内外兼用照射距離(m)最大約2(4TOP)電球の種類LED色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯