カテゴリ
- 農業機械(18)
- 保管用品(16)
- 制御機器(12)
- 作業工具(8)
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- サンコー(三甲)(16)
- タカチ電機工業(7)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- スーパーツール(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- カツイチ(3)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 日東工器(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- アズワン(1)
- MSTコーポレーション(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- ツボサン(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- NTB(1)
- 西村製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn0017」の検索結果

ネイルファイルプロ
ツボサン¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷職人が一つ一つ丁寧に仕上げる手作りの一品。爪の形を美しく整え、滑らかに仕上げ、最後は磨きあげて自然なツヤを引き出します。非常にソフトな感覚で削る事ができます。押しても引いても両方で削れます。【2方向研磨】。材質がステンレス材の為、水洗いが可能で清潔に保てます。【水洗い可能】。整える、仕上げる、磨く、用途によってNaiL File(ネイルファイル)を選択下さい。用途爪磨き、ネイルケア、ネイルヤスリ、爪ヤスリ。ギター等の楽器を扱う方、微妙な手先の感覚が必要な方材質ステンレス材厚さ(mm)2質量(g)15.5タイプ単品横幅(mm)16縦幅(mm)60
SN-17 ラウンドスナップ PG
カツイチ¥319税込¥3511枚(8個)8日以内出荷軽量で扱いやすいラウンドスナップの強化バージョンがPG。エンドの巻き付け加工(パワーグリップ)と太軸化により、最後まで粘る圧倒的な耐久力アップを実現。予測不能なゲストフィッシュや大型魚に備える場合などにオススメ。トラウト用小型プラッギングから、バス、ライトソルトにも対応。過剰な力が加わった際は全体が伸縮し形状変化を抑えるパワーグリップ加工。8ピンアイからヒートンアイまで、様々なルアーアイとも相性が良いラウンドベント形状。その形状により接点ロスを減少させ、ルアーの持つアクションを確実に再現。従来のスナップではセットしづらいディープアイ等にも装着しやすい。弾性が強く、金属疲労の少ない新素材採用。用途釣り、針
SN-17 ラウンドスナップ PG
カツイチ¥319税込¥3511枚(8個)8日以内出荷軽量で扱いやすいラウンドスナップの強化バージョンがPG。エンドの巻き付け加工(パワーグリップ)と太軸化により、最後まで粘る圧倒的な耐久力アップを実現。予測不能なゲストフィッシュや大型魚に備える場合などにオススメ。トラウト用小型プラッギングから、バス、ライトソルトにも対応。過剰な力が加わった際は全体が伸縮し形状変化を抑えるパワーグリップ加工。8ピンアイからヒートンアイまで、様々なルアーアイとも相性が良いラウンドベント形状。その形状により接点ロスを減少させ、ルアーの持つアクションを確実に再現。従来のスナップではセットしづらいディープアイ等にも装着しやすい。弾性が強く、金属疲労の少ない新素材採用。用途釣り、針
SN-17 ラウンドスナップ PG
カツイチ¥319税込¥3511枚(8個)8日以内出荷軽量で扱いやすいラウンドスナップの強化バージョンがPG。エンドの巻き付け加工(パワーグリップ)と太軸化により、最後まで粘る圧倒的な耐久力アップを実現。予測不能なゲストフィッシュや大型魚に備える場合などにオススメ。トラウト用小型プラッギングから、バス、ライトソルトにも対応。過剰な力が加わった際は全体が伸縮し形状変化を抑えるパワーグリップ加工。8ピンアイからヒートンアイまで、様々なルアーアイとも相性が良いラウンドベント形状。その形状により接点ロスを減少させ、ルアーの持つアクションを確実に再現。従来のスナップではセットしづらいディープアイ等にも装着しやすい。弾性が強く、金属疲労の少ない新素材採用。用途釣り、針
SNコンテナーC#17MF
サンコー(三甲)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途フランジ上面の線シボ加工で糊残りを抑え、間口を美しく保持。材質PP色ブルー/ライトブルー有効内寸(mm)520×309×86内容量(L)16.5外寸(mm)587×368×108内寸(mm)539×328×98圧縮荷重(kN[kgf])8.80 [898 ]RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
SNコンテナーC#17SZ
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様パスタ等の食品搬送容器材質PP色ライトブルー/ブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)16.6有効内寸(mm)473×318×91外寸(mm)545×362×110内寸(mm)485×330×107機構両短辺ラベル剥離用シボ有フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])7.84(800)ネスティング高さ(mm)55コンテナ種類メッシュスタッキング可外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×362×110有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)473×318×91
SNコンテナーB#17フタ
サンコー(三甲)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷仕様嵌合1:SNコンテナー B#17(底面足無)材質PP短辺(mm)(外寸)287長辺(mm)(外寸)414外寸法・高さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナーC#17F-2
サンコー(三甲)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)SNコンテナーC#33Fフタ、(嵌合)SNコンテナーC#33F材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)17.3有効内寸(mm)550×370×72外寸(mm)611×431×92内寸(mm)565×385×82機構片短辺中央及び右側、フランジ全面、内側面全面にラベル剥離用シボ面有フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1639)ネスティング高さ(mm)52.5適合カード差し12M型(ワンタッチ式)スタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#33F外寸(幅×奥行×高さ)(mm)611×431×92有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×370×72
SNコンテナー B#17(底面足無)
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質PP内寸(mm)352×237×200底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.25(740)ネスティング高さ(mm)85
SNコンテナー B#17 底面足無 ブルー/ライトブルー
アズワン¥5,000税込¥5,5001個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):405×273×210●有効内寸(mm):335×220×186●内容量(L):15.7●圧縮荷重:7.25kN(740kgf)アズワン品番67-7109-60
電動ドライバー用ショートソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。全長(mm)77材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
パームオービタルサンダー
日東工器¥46,980税込¥51,6781個当日出荷グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
エスコ¥44,000税込¥48,4001パック当日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
パームオービタルサンダー
日東工器(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等種別空気式研磨機オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.73付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120ペーパー径(Φmm)125
1/4H ユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用両開き工具セット (63点組)
スーパーツール¥64,980税込¥71,4781セット(63点)翌日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個質量(kg)16.7段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
スイベルギアレンチ
Beta¥4,998税込¥5,4981丁翌日出荷から8日以内出荷72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。ギア数72枚
8本組 電ドルソケットセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301組翌日出荷サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
プロ用両開き工具セット (47点組)
スーパーツール¥42,980税込¥47,2781セット(47点)当日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ツールケース S470B2】1個質量(kg)11.6段数2ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
サンテナーB#17FC(BB)
サンコー(三甲)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)4辺中央適合(嵌合)サンテナーB#7FC、サンテナーB#17FC(MM)、サンテナーB#17FC(BM)、サンテナーB#17FC(MB)、サンテナーB#17FC(MB-A)、サンテナーB#17FC(MB-B)、サンテナーB#17FC(MB-C)、サンテナーB#17FC(MB-D)、SNコンテナーC#19FC、SNコンテナーC#24FC種別B17FC (BB)材質PP色ブルー容量(L)16.8有効内寸(mm)510×403×73外寸(mm)550×435×90内寸(mm)513×406×81機構4辺ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)適合カード差し45型(ワンタッチ式)嵌合商品サンテナー B17FC MB-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×435×90
SNコンテナーC#33Fフタ
サンコー(三甲)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷適合SNコンテナーC#17F-2、SNコンテナーC#33F種別C#33F材質PP色ブルー外寸(mm)619×439×28嵌合商品SNコンテナー C#33F
SNコンテナーC#24
サンコー(三甲)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両長辺22型-B 両短辺13型、トレーコンテナー適合(嵌合)サンテナーB#17、サンテナーB#17-2、サンテナーB#17-3、SNコンテナーC#17SA、SNコンテナーC#24F材質PPタイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)24有効内寸(mm)436×374×127外寸(mm)498×428×150内寸(mm)450×388×142機構両長側面カード差し部にラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.80(1000)ネスティング高さ(mm)70適合カード差し22型-B(ワンタッチ式)、13型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B17-3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)498×428×150有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)436×374×127
SNコンテナーC#33F
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(カード差し取付面)SNコンテナーC#33Fフタ、(嵌合)SNコンテナーC#17F-2材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)33.1有効内寸(mm)550×370×148外寸(mm)611×431×168内寸(mm)565×385×158フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])18.91(1930)ネスティング高さ(mm)86適合カード差し12S型(ワンタッチ式)スタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#17F-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)611×431×168有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×370×148
SNコンテナーC#24FC
サンコー(三甲)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)サンテナーB#7FC、サンテナーB#17FC(MM)、サンテナーB#17FC(BM)、サンテナーB#17FC(MB)、サンテナーB#17FC(MB-A)、サンテナーB#17FC(MB-B)、サンテナーB#17FC(MB-C)、サンテナーB#17FC(MB-D)、サンテナーB#17FC(BB)、SNコンテナーC#19FC材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)24有効内寸(mm)500×393×105外寸(mm)560×453×130内寸(mm)514×407×117フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])12.74(1300)ネスティング高さ(mm)66適合カード差し47型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B17FC MB-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×453×130有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×393×105
SNコンテナーC#19FC
サンコー(三甲)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)サンテナーB#7FC、サンテナーB#17FC(MM)、サンテナーB#17FC(BM)、サンテナーB#17FC(MB)、サンテナーB#17FC(BB)、サンテナーB#17FC(MB-A)、サンテナーB#17FC(MB-B)、サンテナーB#17FC(MB-C)、サンテナーB#17FC(MB-D)、SNコンテナーC#24FC材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)18.7有効内寸(mm)502×395×80外寸(mm)560×453×101内寸(mm)514×407×92フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])14.06(1435)ネスティング高さ(mm)69適合カード差し47型(ワンタッチ式)スタッキング可嵌合商品サンテナー B17FC MB-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×453×101有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)502×395×80
SNコンテナーC#29FC
サンコー(三甲)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)サンテナーB#7FC、サンテナーB#17FC(MM)、サンテナーB#17FC(BM)、サンテナーB#17FC(MB)、サンテナーB#17FC(BB)、サンテナーB#17FC(MB-A)、サンテナーB#17FC(MB-B)、サンテナーB#17FC(MB-C)、サンテナーB#17FC(MB-D)、SNコンテナーC#19FC材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)28.8有効内寸(mm)499×392×134外寸(mm)560×453×151内寸(mm)514×407×143機構片短側面ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])13.72(1400)ネスティング高さ(mm)77適合カード差し47型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B17FC MB-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×453×151有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)499×392×134
サンテナーB#7FC
サンコー(三甲)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)SNコンテナーC#29FC-H、SNコンテナーC#29FC-K、サンテナーB#17FC(MM)、サンテナーB#17FC(BM)、サンテナーB#17FC(MB)、サンテナーB#17FC(MB-A)、サンテナーB#17FC(MB-B)、サンテナーB#17FC(MB-C)、サンテナーB#17FC(MB-C)、サンテナーB#17FC(BB)種別B 7FC材質PP色グレー容量(L)7.2有効内寸(mm)392×229×78外寸(mm)435×275×95内寸(mm)397×238×87フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B17FC MB-C外寸(幅×奥行×高さ)(mm)435×275×95
SNコンテナーC#29FC-K
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片長辺45型 片短辺47型適合(嵌合)サンテナーB#7FC、SNコンテナーC#19FC、SNコンテナーC#24FC、SNコンテナーC#29FC、サンテナーB#17FC(MM)、サンテナーB#17FC(BM)、サンテナーB#17FC(MB)、サンテナーB#17FC(MB-A)、サンテナーB#17FC(MB-B)、サンテナーB#17FC(MB-C)材質PP色ブルー/ブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)23.7有効内寸(mm)390×225×245外寸(mm)453×280×271内寸(mm)407×235×259フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])8.43(860)ネスティング高さ(mm)137適合カード差し45型(ワンタッチ式)、47型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B17FC MB-B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)453×280×271有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×225×245
SNコンテナーC#29FC-H
サンコー(三甲)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片長辺45型 片短辺47型適合(嵌合)サンテナーB#7FC、SNコンテナーC#19FC、SNコンテナーC#24FC、SNコンテナーC#29FC、サンテナーB#17FC(MM)、サンテナーB#17FC(BM)、サンテナーB#17FC(MB)、サンテナーB#17FC(MB-A)、サンテナーB#17FC(MB-B)、サンテナーB#17FC(MB-C)材質PP色ブルー/ブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)23.9有効内寸(mm)390×225×247外寸(mm)453×280×273内寸(mm)407×235×261フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])8.92(910)ネスティング高さ(mm)138適合カード差し45型(ワンタッチ式)、47型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B17FC MB-B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)453×280×273有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×225×247
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台6日以内出荷コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
プランマブロック 二つ割形 SN3大口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。タイプ円筒穴軸受適用形
プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。タイプ円筒穴軸受適用形![小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69991017-260113-02.jpg)
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から10日以内出荷ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ
タカチ電機工業¥3,798~税込¥4,178~1台6日以内出荷全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ
タカチ電機工業¥8,698~税込¥9,568~1台6日以内出荷上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
小型アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷支柱やパイプなどの円形軸に取り付けるタイプの小型アームです。 省スペース構造ですので、1本の支柱やパイプに複数台の液晶モニタを取り付ける場合などに最適です。 取り付ける支柱の太さによって、直径Φ35~Φ42に対応するSNタイプと、直径Φ42~Φ52に対応するSWタイプの2種類があります。 さらに細い支柱では金具PA-32をご利用ください。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。 支柱への固定は共締め構造ですので、支柱に特別な加工を施さずにアームを固定できます。 関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 耐荷重もLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。付属品VESA100×100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ設置方法支柱取り付けRoHS指令(10物質対応)対応






































![小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69991017-260113-02.jpg)