ネイルファイルプロ
職人が一つ一つ丁寧に仕上げる手作りの一品
爪の形を美しく整え、滑らかに仕上げ、最後は磨きあげて自然なツヤを引き出します。
非常にソフトな感覚で削る事ができます。
押しても引いても両方で削れます。【2方向研磨】
材質がステンレス材の為、水洗いが可能で清潔に保てます。【水洗い可能】
整える、仕上げる、磨く、用途によってNaiL File(ネイルファイル)を選択下さい。
- 用途
- 爪磨き、ネイルケア、ネイルヤスリ、爪ヤスリ
ギター等の楽器を扱う方、微妙な手先の感覚が必要な方
- 材質
- ステンレス材
- 厚さ(mm)
- 2
- 質量(g)
- 15.5
- タイプ
- 単品
- 横幅(mm)
- 16
- 縦幅(mm)
- 60
- 内容量
- 1本
注意
※表面の印字がある面では削れません。ヘルスケア の新着商品
カテゴリ
































