カテゴリ
- 物流用品(83)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 制御機器(59)
- 医療(36)
- 農業機械(22)
- 空調・照明・電設資材(18)
- オフィス家具(17)
- 測定用品(13)
- 切削工具(13)
- 自動車補修部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 作業工具(12)
- メカニカル部品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク純正部品(6)
- バイク部品(6)
- 保管用品(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 家電(3)
- トラック純正部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(78)
- SMC(64)
- 高田ベッド製作所(36)
- JST(日本圧着端子製造)(30)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- コクヨ(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 熱研(8)
- omron(オムロン)(7)
- 横河電機(7)
- エスコ(6)
- ATEN(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- 日東工器(5)
- アイリスチトセ(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- サンコー(三甲)(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn1-1」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥489税込¥5381丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から111日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
スプレーのり 111 強力タイプ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(430mL)当日出荷スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ粘着タイプ強粘着トラスコ品番293-0102色黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a保護構造IP65防油形ボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥469税込¥5161丁当日出荷から3日以内出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業¥159税込¥1751個3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
新ソーラーデジタル温度計
熱研¥4,698税込¥5,1681個当日出荷エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1mアズワン品番1-7340-01
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート
岡崎精工¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から4日以内出荷先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
標準型ストレートノズル115
TRUSCO¥799税込¥8791本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。トラスコ品番112-5311材質スチール全長(mm)115質量(g)24品名標準ノズル危険物の類別非危険物
デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ
AirTAC(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷種類(電気接続)DIN形ターミナル使用流体非腐食性気体配管形式PT 1/8・M5メネジRoHS指令(10物質対応)対応
クリフターノック式ボールペン
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。 (もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。方式ノック式商品タイプ本体
直管LED20形1200タイプ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:580質量(g)125消費電力(W)11管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)1200平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
スキルネットSN ストレート形
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(20枚)当日出荷高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
ネオジムラバー磁石
二六製作所¥65,980税込¥72,5781パック3日以内出荷フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個翌々日出荷から9日以内出荷ねじ歯車の普及品です。種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
スイベルギアレンチ
Beta¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷から8日以内出荷72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。ギア数72枚
トリカルネット産業用 PP SN-11黒 ピッチ3.9mm×3.9mm
tantore¥179,800税込¥197,7801巻4日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様網目の大きさ:3.9mm×3.9mm、縦糸幅:0.8mm、縦糸厚み:0.9mm、横糸幅:0.9mm、横糸厚み:0.8mm、遮へい率:0.42サイズ幅1m×長さ50mアズワン品番64-4313-13主材質PP
ノスドリル(小ノス)
理研製鋼¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥14,645~税込¥16,110~1袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
トリカルネット産業用 PP SN-11黒 ピッチ3.9mm×3.9mm
tantore¥18,980税込¥20,8781枚4日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様網目の大きさ:3.9mm×3.9mm、縦糸幅:0.8mm、縦糸厚み:0.9mm、横糸幅:0.9mm、横糸厚み:0.8mm、遮へい率:0.42サイズ幅1m×長さ1mアズワン品番64-4313-12主材質PP
サイドニッパ 本革グリップ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!用途ホビー作業に。全長(mm)118材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115切断能力(mm)1
...