カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 保管用品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • マスク(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「sn2-2」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • メタル散水ジェットノズル セフティー3

    メタル散水ジェットノズル

    セフティー3(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。シャワー種類ジェット・広角適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質真鍮、TPR、PP
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    929税込1,022
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用

    オーム電機(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。
    形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
  • チヨダ 透明シールドノズル 千代田通商

    チヨダ 透明シールドノズル

    千代田通商(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。
    質量(g)27仕様シールドノズルトラスコ品番317-1094
  • PBA600F シリーズ用ハーネス コーセル

    PBA600F シリーズ用ハーネス

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • 折込鋸ケース コヅチ

    折込鋸ケース

    コヅチ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。折鋸ケースの決定版。
    用途折鋸ケース(ゴムボーイ210mm用)仕様型押幅(mm)80全長(mm)270適合ベルト幅(mm)60アズワン品番64-3676-75
  • リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業

    リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

    タカチ電機工業
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)

    平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

    MIYOSHI(小西製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SN ナット フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SN ナット

    フジトク
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ネオジムラバー磁石 アズワン

    ネオジムラバー磁石

    アズワン
    8,088税込8,897
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面磁束密度(mT)90
  • 純銅 チロリ(酒タンポ) 新光金属

    純銅 チロリ(酒タンポ)

    新光金属(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    品名・タイプ酒燗器
  • アルミ製室名札 NASTA(ナスタ)

    アルミ製室名札

    NASTA(ナスタ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    室番号と名札部が別プレートになっていますので名前のみの交換ができます。
    材質アルミニウム仕上ヘアーラインアルマイト処理寸法(高さH×幅W)(mm)125×250名札部小/アクリル板 60.5×90×2大/アクリル板 60.5×160×2
  • 25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数2形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • サヤ管サポート 未来工業

    サヤ管サポート

    未来工業
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
    適合管の呼び(サヤ管)22・25
  • ニードルバルブ付パージ流量計 コフロック

    ニードルバルブ付パージ流量計

    コフロック
    23,980税込26,378特価
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
    用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • M22x35mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M22x35mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-22ねじ径(mm)M22
  • ネオジムラバー磁石 二六製作所

    ネオジムラバー磁石

    二六製作所
    5,998税込6,598
    1パック
    3日以内出荷
    フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。
    用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
  • 30Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    30Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)

    SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ねじ歯車の普及品です。
    種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
  • バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
  • 電動ドライバー用ショートソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    電動ドライバー用ショートソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。
    全長(mm)77材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸(mm)6.35
  • エコ ゴマ竹 タカショー

    エコ ゴマ竹

    タカショー(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    3日以内出荷
    天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
    用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660ゴマ竹
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 低圧損

    西邦工業
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法D75寸法F15寸法C25
  • サヤ管サポート(45°) 未来工業

    サヤ管サポート(45°)

    未来工業
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。 全高88mmで収まりがよく、低床施工などに最適です。
    適合管の呼び(サヤ管)22・25
  • 22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 1/4H ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H ユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
  • さや管サポート KVK

    さや管サポート

    KVK
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    用途さや管の補強及び所定箇所への立上げ固定に適合管(さや)22、25
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ

    2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SN-22長さ(m)20線径(Φmm)2外径(Φmm)4構成【ワイヤー】7×7
  • プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形

    NTN(エヌティーエヌ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
    タイプ円筒穴軸受適用形
  • アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    5,710税込6,281
    1足
    当日出荷
    靴底に衝撃吸収機能を加えています。 布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。
    材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%グレードクラス100対応機能衝撃吸収、制電体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
  • ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    198,800税込218,680
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
  • セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000