カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn300」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)

    オチアイ(24件のレビュー)
    529税込582
    1パック(20個)
    当日出荷
    パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
    材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。取付ねじG1/8おねじ材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7パイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
  • ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(12件のレビュー)
    529税込582
    1パック(17個)
    当日出荷
    材質表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)

    平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

    MIYOSHI(小西製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
  • ストレートノズル 伸縮 SK11

    ストレートノズル 伸縮

    SK11(5件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル取付ねじG1/8おねじ最高使用圧力(MPa)0.7
  • ステンレスバンド ELPA

    ステンレスバンド

    ELPA(2件のレビュー)
    427税込470
    1パック(5本)
    当日出荷
    ステンレスタイプ がっちり固定して屋外で使える
    材質ステンレス幅(mm)7.96使用温度範囲(℃)-80~500引張強度(kg)114
  • ねじ式スピードナット F形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット F形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(7件のレビュー)
    529税込582
    1パック(34個)
    当日出荷
    材質表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットF形
  • 防水型デジタル温度計用センサー 熱研

    防水型デジタル温度計用センサー

    熱研(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(グリップ)SUS304防水性IPX7(本体と接続時のみ)
  • プラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き) イマオコーポレーション

    プラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き)

    イマオコーポレーション
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • ねじ式スピードナット J形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット J形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ
    529税込582
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットJ形
  • SN-3000用本体ビニールカバー(透明) 熱研

    SN-3000用本体ビニールカバー(透明)

    熱研
    899税込989
    1本
    当日出荷
    本体を簡易的に水から守る
    用途本体を管的に汚れより守る
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし) イマオコーポレーション

    プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし)

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
  • SN-3000用防水食品耐久型センサ 熱研

    SN-3000用防水食品耐久型センサ

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    防水・先トガリ・感温部を3Φに強度向上品
    用途固めの食品の測定し向く適合機種SN-3000-00特性防水
  • SN-3000用防水高速応答センサ 熱研

    SN-3000用防水高速応答センサ

    熱研
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    防水・感温部が細く応答速度が速い
    用途中心温度を速く測定したい時に向く特性防水
  • スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    107,765税込118,542
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

    TACバルブ操作用アクチュエータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。 セレクト形は、付属しているロックワッシャでバルブの取付位置を調節してください。
    質量(g)76タイプセレクト形
  • シリアルデバイスサーバー ATEN

    シリアルデバイスサーバー

    ATEN
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    1または2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
    トラスコ品番364-8654ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×1動作温度範囲(℃)0~60電源アダプタ
  • クロスカットガイドレール BOSCH(ボッシュ)

    クロスカットガイドレール

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途直線・角度切断適合機種GKS18V-57-2GX材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアングルハンドルSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドルSN型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアルデバイスサーバー 2ポート ATEN

    シリアルデバイスサーバー 2ポート

    ATEN
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
    ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×2動作温度範囲(℃)0~60
  • シリアルデバイスサーバー 1ポート ATEN

    シリアルデバイスサーバー 1ポート

    ATEN
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    1ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
    トラスコ品番365-0239ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×1動作温度範囲(℃)0~60
  • きえーるD 室内用 環境大善

    きえーるD 室内用

    環境大善(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個(300mL)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
    シリーズきえーる使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • 防水型デジタル温度計 熱研

    防水型デジタル温度計

    熱研(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
    測定範囲(℃)-50~+280付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本種別本体+標準センサー(SN-3000-01)幅(mm)54高さ(mm)172質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)40電源単4型乾電池×2温度範囲(℃)本体、-56~+306℃/センサー、-50~+280℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)センサーJIS C0920-2003保護等級7機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)-10~60設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性IPX6に準拠温度計の種類防水温度計
  • ハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • Wスタードリル(TAWSN型) 三菱マテリアル

    Wスタードリル(TAWSN型)

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • SN-300用防水食品用センサ 熱研

    SN-300用防水食品用センサ

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    37日以内出荷
    センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました
    用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
  • SN-3000本体用シリコンプロテクタ 熱研

    SN-3000本体用シリコンプロテクタ

    熱研
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷
    本体を落下や打撃から守る
    用途使い方が荒い環境にて本体を守る
  • ハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    12日以内出荷
    材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
  • SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ 熱研

    SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    37日以内出荷
    衝撃に強い・センサ保護
    用途食品の中心温度測定
  • SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ) 熱研

    SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ)

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    37日以内出荷
    長時間でも疲れにくい計量設計
    用途長時間の中心温度測定に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
  • SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ 熱研

    SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ

    熱研
    14,980税込16,478
    1本
    37日以内出荷
    衝撃に強い・センサ保護
    用途食品の中心温度測定、コードを高温環境の測定
  • 2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    86,980税込95,678
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。