カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「sn3000-01」の検索結果

防水型デジタル温度計
熱研(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から90日以内出荷安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。測定範囲(℃)-50~+280温度範囲(℃)本体、-56~+306℃/センサー、-50~+280℃表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本種別本体+標準センサー(SN-3000-01)幅(mm)54高さ(mm)172質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)40電源単4型乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40センサーJIS C0920-2003保護等級7機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)-10~60設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性IPX6に準拠温度計の種類防水温度計
リール
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格A54108170001, 2009年1月~図解NoKC230RSL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS26GEX-125 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BL3200JP エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.47、KC230RSG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、BC260RS エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BCS263SN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JCS260DX-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、GKB2610EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC230RS-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、MB235CKM エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC300RS エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、JCN26DTL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、GKB2611EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3など