「sn4 1111」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックパレット SN4ー1111 黒 サンコー(三甲)プラスチックパレット SN4ー1111 黒サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
TLパレット SN4-1111 サンコー(三甲)TLパレット SN4-1111サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1セット(2枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト質量(g)9.1外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22
4方差パレット(SNパレットシリーズ) サンコー(三甲)4方差パレット(SNパレットシリーズ)サンコー(三甲)
16,980税込18,678
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
水平に180°回転してスタッキング(段積み)とネスティング(収納)の二つの形態が取れるパレットでネスティング機構により輸送費の大幅な削減が可能です。輸出入使用を前提とした計量設計と輸送効率向上のための様々な工夫が盛り込まれています。長年のパレット設計で培ったノウハウにより安定した品質、堅牢な設計など安全面でも信頼のおけるパレットです。
仕様4方差しネスティングタイプSNパレット、種別:SN4-1111質量(kg)7.5ネスティング高さ(mm)42積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ モノタロウ再生樹脂パレット 軽量薄型タイプモノタロウ(54件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。型式4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネスティング・スタッキングパレットスキットパレット(再生材タイプ) TRUSCOネスティング・スタッキングパレットスキットパレット(再生材タイプ)TRUSCO
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応トラスコ品番299-9960材質再生ポリプロピレン(PP)質量(kg)11ブラック高さ(mm)115奥行(mm)1100間口(mm)1100適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト最大荷重(N)(動)9807、(静)19613均等積載量(kg/段)1000中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
輸出梱包用プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC)輸出梱包用プラスチックパレット日本プラパレット(NPC)
6,298税込6,928
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)259高さ(mm)130タイプネスティングタイプ中央桁幅(mm)196差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95外寸法・奥行(mm)1100
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
再生樹脂パレット モノタロウ再生樹脂パレットモノタロウ(27件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)18タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
NPC 輸出梱包用プラスチックパレットEX1210 片面四方差し 黒 日本プラパレット(NPC)NPC 輸出梱包用プラスチックパレットEX1210 片面四方差し 黒日本プラパレット(NPC)
6,398税込7,038
1枚
翌々日出荷
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフトトラスコ品番463-4691幅(mm)259質量(kg)7.8高さ(mm)130タイプネスティングタイプ間口(mm)1200中央桁幅(mm)196差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95外寸法・奥行(mm)1000
片面4方差パレット サンコー(三甲)片面4方差パレットサンコー(三甲)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ モノタロウ再生樹脂パレット ハーフサイズタイプモノタロウ(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応)質量(kg)4積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
輸出梱包用パレット フック付 日本プラパレット(NPC)輸出梱包用パレット フック付日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
木製パレット 樽谷包装産業木製パレット樽谷包装産業(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
再生樹脂パレット 軽量タイプ モノタロウ再生樹脂パレット 軽量タイプモノタロウ(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。質量(kg)9.9タイプ普通ソリッドパレット耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
プラスチックパレット(薄型) サンコー(三甲)プラスチックパレット(薄型)サンコー(三甲)
7,898税込8,688
1枚
当日出荷
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様種別:SK-R4-1114-6-BK適合フォークリフトトラスコ品番439-1225幅(mm)280質量(kg)10.9高さ(mm)100間口(mm)1400外寸(mm)1400×1100×100中央桁幅(mm)350/280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×58差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×58外寸法・奥行(mm)1100
樹脂パレット 片面4方差 TRUSCO樹脂パレット 片面4方差TRUSCO(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレット・フォークリフト幅(mm)(中央桁)190質量(kg)10高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側、間口側)260×88mm外寸法・奥行(mm)1100
ハンドパレットトラック モノタロウハンドパレットトラックモノタロウ(128件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70取扱説明書取扱説明書
プラスチックパレット SX 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット SX日本プラパレット(NPC)
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
用途印刷業界向けパレット適合ハンドリフター・フォークリフト型式単面四方差し高さ(mm)124中央桁幅(mm)100
リスパレット JC-S2・1111 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-S2・1111岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,998税込7,698
1個ほか
翌々日出荷
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
プラスチックパレット Sー605F グレー サンコー(三甲)プラスチックパレット Sー605F グレーサンコー(三甲)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F種別2方差し単面使用型質量(kg)5.4外寸(mm)650×500×125対応ハンドリフト外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)650
プラスチックパレットTLパレット サンコー(三甲)プラスチックパレットTLパレットサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。作業効率を向上し、保管時の収納効率・海外からの返却率、特に40フィートコンテナでは既存品の約2倍の収納効率を達成しています。
仕様種別:SK-TL-SN4-1111-BLL適合ハンドパレットトラック、フォークリフトトラスコ品番761-6619幅(mm)260質量(kg)10高さ(mm)110間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×130外寸法・奥行(mm)1100
48ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) ATEN48ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)ATEN
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセスフェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポートDTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアントセット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)4.67電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力AC110V:11.8W:108BTU/h、AC220V:12W:109BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44材質(ケース)メタルリセットピンホール型スイッチ×1定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×48【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1LEDシリアル 48(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue)動作温度(℃)0~55°リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:、・ 接点定格:最大24VDC、2A保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×4グリーンマーク認定LANSFPスロット×2
32ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) ATEN32ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)ATEN
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセスフェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポートDTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアントセット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1クイックスタートガイド×1質量(kg)4.6電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力AC110V:11.2W:105BTU/h、AC220V:11.3W:105BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44材質(ケース)メタルリセットピンホール型スイッチ×1定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×32【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1LEDシリアル 32(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue)動作温度(℃)0~55°リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:、・ 接点定格:最大24VDC、2A保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×4グリーンマーク認定LANSFPスロット×2
16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) ATEN16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)ATEN
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセスフェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポートDTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。※3 SN01xxシリーズのみ※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応
その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアントセット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1クイックスタートガイド×1質量(kg)4.51電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力AC110V:9.2W:96BTU/h、AC220V:9.3W:96BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44材質(ケース)メタルリセットピンホール型スイッチ×1定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×16【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1LEDシリアル 16(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue)動作温度(℃)0~55°リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:・ 接点定格:最大24VDC、2A保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×4グリーンマーク認定LANSFPスロット×2
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
TLパレット ピース付 サンコー(三甲)TLパレット ピース付サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SN4-1111高さ(mm)(ネスティング)22タイプ4方差し製品、ハンドリフト対応製品、ネスティングパレットタイプネスティング高さ(mm)22
輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定) サンコー(三甲)輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定)サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
仕様種別:SK-SN4-1111-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4185幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100