カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 保管用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 切削工具(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 物流用品(6)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)

「sn4-3」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 強靭現場ノズル セフティー3

    強靭現場ノズル

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    メタルボディで丈夫で長持ちします。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。散水パターンは2パターンでジェット・拡散です。ノズル外れ防止のためコネクターにはロック機能がついています。 。はめた後左右に回す事でロック機能が働きカチッと音がしますので、確認できてからご利用ください。
    用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質メタル・ポリプロピレン ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
  • リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業

    リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

    タカチ電機工業
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    リード線付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60規格線材:UL1007表面処理端子:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅうリード線長さ(mm)150リード線AWG26材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ タカチ電機工業

    ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ

    タカチ電機工業
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ピン付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅう材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
  • マグネット付LED信号灯Ⅱ スマイルキッズ

    マグネット付LED信号灯Ⅱ

    スマイルキッズ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・マグネットで車体に固定可能。 ・IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。 ・白色(明るさ8lm)/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応 ・連続使用時間は 赤色灯点滅:24時間、赤色灯点灯:9時間、白色灯点灯:80時間です。 ・直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります
    種類非常信号灯仕様車検非対応材質ABS樹脂質量(g)45寸法(Φ×mm)30×130使用電池単4形乾電池3個(別売)電池寿命赤色灯連続点滅:約24時間、赤色灯連続点灯:約9時間、白色灯連続点灯:約80時間明るさ(Lm)赤色:約16、白色:約8防水性IPX4
  • スペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ)

    サカエ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)560段数2均等耐荷重(kg)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
  • スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ)

    サカエ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)770段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
  • スペシャルワゴン(H840/3段/固定タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(H840/3段/固定タイプ)

    サカエ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)840段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
  • スペシャルワゴン(引出付/固定タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(引出付/固定タイプ)

    サカエ
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
  • チップ CSN 住友電工ハードメタル

    チップ CSN

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正方形厚さ(mm)4.8(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.01)メーカー従来品番CSN43M
  • スリムバスタオル 林

    スリムバスタオル

    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    タイプスポーツタオル
  • ユニット ABS ハイドロリック (BV) MAZDA(マツダ)

    ユニット ABS ハイドロリック (BV)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • 4/ 6mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ

    4/ 6mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA628SN-43
  • チップ CSN 住友電工ハードメタル

    チップ CSN

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7(±0.01)厚さ(mm)4.8(±0.025)
  • 重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
    材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
  • SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SNねじ歯車 Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    種別ねじ歯車材質S45C表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°
  • チップ CSN 住友電工ハードメタル

    チップ CSN

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形
  • チップ CSN 住友電工ハードメタル

    チップ CSN

    住友電工ハードメタル
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    材質BN2000
  • BS+デスクシステム デスクトップパネル コクヨ

    BS+デスクシステム デスクトップパネル

    コクヨ
    29,980税込32,978
    1枚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。BS+デスクシステム。BS+デスクシステムのデスクトップパネルです。
  • スライド式リングレスノート SlideNote A4 両開きタイプ 2個入 SN3SA4シリーズ 研恒社

    スライド式リングレスノート SlideNote A4 両開きタイプ 2個入 SN3SA4シリーズ

    研恒社
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。
    材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート寸法(mm)299×214×12サイズA4質量(g)128
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • S Series(SS5Y3-10SN4A) SMC

    S Series(SS5Y3-10SN4A)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(A)PNP入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(4)4連
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • LEADER C3 5W-40 SN/CF 4L REPSOL

    LEADER C3 5W-40 SN/CF 4L

    REPSOL
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C5などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • サンテナーBタイプ サンコー(三甲)

    サンテナーBタイプ

    サンコー(三甲)(24件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
    フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    629税込692
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数3シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    649税込714
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。ピッチ(mm)1.5極数3シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • ホイールシリンダーブーツ 制研化学工業

    ホイールシリンダーブーツ

    制研化学工業(7件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です