カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(1)

「sn512」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プランマブロック SN500形 トーホー

    プランマブロック SN500形

    トーホー
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN5標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
    タイプテーパ穴軸受適用形
  • 五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD

    五充拳 蛇 オールマイティ用

    Y'sGOD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
    用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
  • 24LC512-I/SN MICROCHIP

    24LC512-I/SN

    MICROCHIP
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5V MICROCHIP

    マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5V

    MICROCHIP
    27,980税込30,778
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:512kbit 、 構成:64 K x 8ビット 、 ワード数:64K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:8bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit

    MICROCHIP
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit I2C

    MICROCHIP
    29,980税込32,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit SPI MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit SPI

    MICROCHIP
    41,980税込46,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip エンコーダIC SOIC MICROCHIP

    Microchip エンコーダIC SOIC

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応