カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
「sn528」の検索結果

プランマブロック SN500形
トーホー¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から5日以内出荷JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。タイプテーパ穴軸受適用形
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷。SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 500 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:125mm●センター高さ:150mm●取付穴サイズ:30 mm●長さ:500mm●コード番号:212-1497アズワン品番65-7900-08