カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(138)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • オフィス家具(62)
  • 自動車純正部品(25)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 建築金物(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 測定用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 機構部品(8)
  • 梱包用品(6)
  • 作業服(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 医療(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「sna」の検索結果

関連キーワード
517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCノイズフィルタ SNAシリーズ コーセル

    DCノイズフィルタ SNAシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNA定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~75絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 金属ニードル SNAシリーズ 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル SNAシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1パック(60本)
    当日出荷から17日以内出荷
    汎用性の高いスタンダード金属ニードル。
    材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
  • SNA-01-223 シリーズ コーセル

    SNA-01-223 シリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)定格電流(A)1質量(g)最大130シリーズSNA使用温度(℃)-40~+71外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず)直流抵抗(max)190mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    989税込1,088特価
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • みかんネット TRUSCO

    みかんネット

    TRUSCO(10件のレビュー)
    189税込208
    1セット(5本)
    当日出荷
    石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。
    用途乾燥させたい小物入れに。ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。果物をいれるのに。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)450
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10本)
    当日出荷
    液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
    用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
  • マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力 杉原産業

    マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力

    杉原産業
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • スマホ接続式スネークカメラ コネーク スリーアールソリューション

    スマホ接続式スネークカメラ コネーク

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。
    セット内容スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング)質量(g)約40対応OSiOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能接続USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用)有効画素数約30万画素全長(cm)約105保証期間ご購入日から1年間視野角約50°防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)有効長(m)ケーブル:約0.83先端外径(Φmm)7.9
  • (91501)クリップ ホンダ

    (91501)クリップ

    ホンダ(20件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スーパーカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    取り付け形状ナット使用流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄・アルミニウム接続方式ワンタッチ式質量(g)35使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • (18229)ガスケット ホンダ

    (18229)ガスケット

    ホンダ(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング
    6,998税込7,698
    1セット(60本)
    当日出荷
    材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
  • ショートサインナット TRUSCO

    ショートサインナット

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
    材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0416
  • パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) ホームテイスト

    パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)

    ホームテイスト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    2段階高さ調整可能な脚付きすのこベッド。北欧産パインフレームを使用し、通気性と耐久性にも優れた頑丈設計を採用!低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得、健康にも配慮した商品です。
    用途休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)質量(kg)(約)21サイズシングル種類すのこベッド寸法(cm)98×200×33組立時間30分静止耐荷重(kg)(約)200ホルムアルデヒド等級3
  • サインナット平丸 TRUSCO

    サインナット平丸

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
    用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
  • ポイントビス用サインナット平丸 TRUSCO

    ポイントビス用サインナット平丸

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
    用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。取付穴径6mm2018年トラスコ掲載ページ2 0423
  • 焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード) ボスティック(Bostik)

    焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード)

    ボスティック(Bostik)
    8,998税込9,898
    1本(354g)
    当日出荷
    トラスコ品番470-2433銀灰容量(mL)270ちょう度1/2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性
  • アルミソケット  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    アルミソケット ナット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
    用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。ソケットorプラグソケット仕様ワンタッチ式材質(本体)アルミニウム質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ホース接続用バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 頑丈ヘッドレス すのこベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 【 2台並べて使える 】 萩原

    頑丈ヘッドレス すのこベッド シングル 敷布団対応 高さ調節3段階 【 2台並べて使える 】

    萩原
    15,980税込17,578
    1台(1台)
    翌々日出荷
    加重試験700kgをクリアした頑丈設計のシングルベッド。お手元の敷布団がそのまま使える、敷き布団対応のすのこベッド。フレームにはパイン材を使用し、天然木の風合いがお部屋に温かみを与えてくれます。床板は通気性のいいすのこで、カビ防止にも。高さは3段階調節可能。最大でも31.5cmと低め設計で安心です。フレーム同士を並べても段差ができずフラットなので、家族で2台並べて使うことも。耐荷重は約300kgと頑丈なので安心して使えます。フレームカラーはブラウンとナチュラルの2色からお選びいただけます。
    用途ベッド、ベッドフレームとして。材質天然木(パイン材)サイズシングル備考〇組立式種類すのこベッド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102×210×11.5/26.5/31.5
  • 【宮単品】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド用(シングル) ホームテイスト

    【宮単品】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド用(シングル)

    ホームテイスト
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)専用の宮単品!北欧産パインフレームを使用し、耐久性に優れています。
    用途すのこベッド用の宮として材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)質量(kg)3.8容量1台表面処理ナチュラル:無塗装、ホワイトウォッシュ/ブラウン:ラッカー塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×9×43
  • 電源なしアイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    電源なしアイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ (入出力間の直流絶縁変換器)
    入力信号4~20mA DC出力信号4~20mA DC
  • ボルトサインナット TRUSCO

    ボルトサインナット

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
    材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0418
  • MEISTER ピンセット 135mm No.SS Rubis

    MEISTER ピンセット 135mm No.SS

    Rubis
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
    材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ全長(mm)135タイプNo.SSアズワン品番4-4299-21
  • ディスプレイスタンド TRUSCO

    ディスプレイスタンド

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    4辺全てが開閉できるスナップ式フレームですので簡単に掲示物の出し入れができます。縦横兼用で使用可能です。
    用途案内表示として。仕様60度固定(板面)セット内容床接地面クッション材:フェルト材質フレーム・支柱部:アルミ、ベース部:スチール(粉体塗装)、裏板:プリント紙化粧木質ボード、カバー:透明ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)12シルバー、板面:透明枠の色シルバー
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1セット(60本)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
  • マグマウントサインナット TRUSCO

    マグマウントサインナット

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。
    用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。トラスコ品番855-5742材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)126取付け物厚(mm)3~8胴高(mm)20取付穴径(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0418
  • 組立式オープン書庫 TRUSCO

    組立式オープン書庫

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    組立式の木製書庫です。 付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚です。 棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
    用途オフィスに。付属品棚板4枚トラスコ品番207-6175材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP質量(kg)51.48高さ(mm)1850タイプオープン奥行(mm)380間口(mm)820均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)100
  • すのこベッド二つ折り式 檜仕様(シングル)【涼風】 ホームテイスト

    すのこベッド二つ折り式 檜仕様(シングル)【涼風】

    ホームテイスト
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    通気性バツグンのすのこベッド!材質はすのこベッドにおける最良の檜材を使用! 断熱効果と保湿効果、抗菌効果と防虫効果 すのこは日本産(愛媛県)の檜を使用しています。 製造工場は国際基準規格ISO 布団も干せる2つ折りタイプ!
    材質天然木材 檜(日本産)質量(kg)(約)10.5ナチュラルサイズシングル種類すのこベッド寸法(cm)(約)96×196×3.8機能コンパクト
  • センサオプション 保護金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 保護金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    509税込560特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(シングル用) ホームテイスト

    パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(シングル用)

    ホームテイスト(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドリリッタ専用の宮です。 北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得! 便利な2口コンセント付き レイアウト自由なスライドポケット 女性でもラクラク!簡単組み立て
    種類サイズシングル寸法(cm)98×11×33質量(kg)5材質天然木(パイン材)ホルムアルデヒド等級F★★★★
  • センサオプション 補強金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 補強金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • すのこベッド四つ折り式 檜仕様(シングル)【涼風】 ホームテイスト

    すのこベッド四つ折り式 檜仕様(シングル)【涼風】

    ホームテイスト
    8,098税込8,908
    1台
    翌日出荷
    通気性バツグンのすのこベッド!材質はすのこベッドにおける最良の檜材を使用! 断熱効果と保湿効果、抗菌効果と防虫効果 すのこは日本産(愛媛県)の檜を使用しています。 製造工場は国際基準規格ISO 布団も干せる4つ折りタイプ!
    材質天然木材 檜(日本産)質量(kg)(約)8.9ナチュラルサイズシングル種類すのこベッド寸法(cm)(約)97×196×2.5機能コンパクト
  • すのこベッドロール式 檜仕様(シングル)【涼風】 ホームテイスト

    すのこベッドロール式 檜仕様(シングル)【涼風】

    ホームテイスト
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    通気性バツグンのすのこベッド!材質はすのこベッドにおける最良の檜材を使用! 断熱効果と保湿効果、抗菌効果と防虫効果 すのこは日本産(愛媛県)の檜を使用しています。 製造工場は国際基準規格ISO 丸めて簡単折りたたみ!
    材質天然木材 檜(日本産)質量(kg)(約)9.3ナチュラルサイズシングル種類すのこベッド寸法(cm)(約)100×200×2.5機能コンパクト
  • (52631)ラバー ホンダ

    (52631)ラバー

    ホンダ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • グローバルソー板金用チップソー板金達人 モトユキ

    グローバルソー板金用チップソー板金達人

    モトユキ
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
    用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット切断能力(mm)鉄鋼1.2
  • プッシュロック機能付ドアストッパー MK(丸喜金属本社)

    プッシュロック機能付ドアストッパー

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕上塗装(シャンパンカラー)材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで
  • フラットサインナット用工具 TRUSCO

    フラットサインナット用工具

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    用途フラットナット用取付専用工具。2018年トラスコ掲載ページ2 0419材質本体:スチール、表面処理:スズコバメッキ仕上げ
関連キーワード
...