カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド

チェア メッシュタイプ
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷背もたれに涼しいナイロンメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。背中をすっぽりカバーするハイバックタイプ。背座ロッキング機能付き。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。肘は跳ね上げておけるので、机への収納が容易です。背の負担を軽減するランバーサポート付き、上下方向への調整も可能です。背の裏にハンガーを装備しているので、服をかけておけます。頭、首の疲れを低減するヘッドレスト付き、2か所の関節が可動します。仕様必要工具:手袋材質背面張り地:メッシュ、座面張り地:布(ポリエステル)、主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン質量(kg)約11.2色ブラックサイズ約W620×D570×H925~1000mm背もたれ/W420×H480mm座面/W480×D480mm座面高さ/445~520mm脚幅/640mmキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり機能本体:ヘッドレスト(可動式)ロッキング背もたれ機能/ランバーサポート、背座一体ロッキング肘機能/可動(跳ね上げ式)ヘッドレスト機能/可動式ハンガー付組立時間約30分入数1総耐荷重(kg)約100六角レンチ(mm)5組立人数1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら