チェア メッシュタイプ
背もたれに涼しいナイロンメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
背中をすっぽりカバーするハイバックタイプ。
背座ロッキング機能付き。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
肘は跳ね上げておけるので、机への収納が容易です。
背の負担を軽減するランバーサポート付き、上下方向への調整も可能です。
背の裏にハンガーを装備しているので、服をかけておけます。
頭、首の疲れを低減するヘッドレスト付き、2か所の関節が可動します。
- サイズ
- 約W620×D570×H925~1000mm
背もたれ/W420×H480mm
座面/W480×D480mm
座面高さ/445~520mm
脚幅/640mm - 機能
- 本体:ヘッドレスト(可動式)
ロッキング
背もたれ機能/ランバーサポート、背座一体ロッキング
肘機能/可動(跳ね上げ式)
ヘッドレスト機能/可動式
ハンガー付
- 仕様
- 必要工具:手袋
- 材質
- 背面張り地:メッシュ、座面張り地:布(ポリエステル)、主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン
- 質量(kg)
- 約11.2
- 色
- ブラック
- キャスター
- あり
- 材質(キャスター)
- ナイロン
- 肘掛
- あり
- 組立時間
- 約30分
- 入数
- 1
- 総耐荷重(kg)
- 約100
- 六角レンチ(mm)
- 5
- 組立人数
- 1
- 内容量
- 1台
注意
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。メッシュチェア の新着商品
カテゴリ


































