カテゴリ
- オフィス家具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「snc631」の検索結果

【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H
ノーブランド(4件のレビュー)¥4,382税込¥4,8201本3日以内出荷クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。材質クロムモリブデン鋼 SCM435Hサービス分類オーダー・加工
クラッチプッシュロッド
PMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷SCM435クロモリ鋼材に焼き入れ加工を施した高強度クラッチプッシュロッド。ロッドが摩耗するとリリースの作動を正確に伝達できず、クラッチが切れなくなったり滑りの原因になります。主な適合純正品番315B0800 / 92014-014 / 13102-013 / 220B0616 / 13118-007 / 92081-069 / 550D1615 / 13116-021 / 670B1507 / 411B0600長さ(mm)289適合車種カワサキ Z750-1000 '72-'80
OAチェア SNC-A1
サンワサプライ(33件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。質量(kg)7.3種類オフィスチェア肘掛なし機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810グリーン購入法適合ヘッドレストなし
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,525税込¥4,9781本3日以内出荷クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。材質クロムモリブデン鋼 SCM440Hサービス分類オーダー・加工
SNC-0.5芯
ゼブラ¥88税込¥971本当日出荷油性とジェルの両方を兼ね備えたエマルジョンインクボール径(Φmm)0.5質量(g)0.6適合本体シリーズ名ブレン3C、ブレン2+Sインクエマルジョン入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3.0×89.9繰り返し・詰め替え対応
メッシュチェア SNC-NET18
サンワサプライ(13件のレビュー)¥9,400税込¥10,3401台当日出荷背面がメッシュで通気性抜群です。 簡易ランバーサポート機能付きで、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。材質張地/(背もたれ)メッシュ張り(ブラック)、(座面)布張り、主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル、キャスター/ナイロン質量(kg)6色ブラック種類オフィスチェア奥行(mm)600耐荷重(kg)(座面)80肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×600×850~970、(背もたれ)390×455、(座面)440×450機能ガス圧リフト装置、ランバーサポートアズワン品番64-0874-97ロッキング方式無ランバーサポートありヘッドレストなしキャスターの有無あり
平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
電熱線コイル ニッケルクロム
TGK(東京硝子器械)¥559~税込¥615~1本5日以内出荷から6日以内出荷コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。電圧(V)100
OAチェア用固定脚 SNC-ADJST
サンワサプライ(4件のレビュー)¥899税込¥9891セット(5個)当日出荷サンワサプライ製のほとんどのイスに対応できます。色ブラック材質ナイロンシャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0850-12適合穴径(Φmm)11.12
S Series(SS5Y3-12SNC)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定SIユニット(NC)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:D-sub給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(-)プラスコモン
OAチェア SNC-T134
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷ウレタンレザー仕様なので、汚れてもサッと拭き取れます。 背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。 ウレタンキャスターを装備しているので、Pタイルなどの固い地面の上でも傷が付きにくくなっています。 ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。種類作業用イス色ブラック材質張地/PUPVC(ウレタンレザー)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター/PU(ポリウレタン)質量(kg)6.2耐荷重(kg)(座面)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×460×420~550、(座面)直径310機能ガス圧リフト装置、ウレタンキャスターアズワン品番64-0850-15
S Series(SS5Y5-12SNC)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(NC)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:D-sub給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H
ノーブランド¥4,382税込¥4,8201本3日以内出荷クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。材質クロムモリブデン鋼 SCM415Hサービス分類オーダー・加工
メッシュチェア 肘あて付き SNC-NET14A
サンワサプライ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から翌々日出荷背面がメッシュで通気性抜群です。 座面にもクッション性の高いメッシュファブリックを使用しています。 肘の負担を軽減する肘あて付きです。 ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。 背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。 ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。材質張地/背もたれ メッシュ張り、座面 布張り(メッシュファブリック)、座部/合板、背もたれ部/スチール、ポリエステル、肘あて部/PP(ポリプロピレン)、脚部/ナイロン、キャスター/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム質量(kg)10.2種類オフィスチェア奥行(mm)680耐荷重(kg)(座面)80肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)620×680×880~970、(背もたれ)440×450、(座面)460×440機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節付き)、ランバーサポート付き、肘あて付きランバーサポートありヘッドレストなしキャスターの有無あり