カテゴリ

  • オフィス家具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「snc631」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純モリブデン 丸棒 ノーブランド

    純モリブデン 丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H

    ノーブランド(4件のレビュー)
    4,382税込4,820
    1本
    3日以内出荷
    クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
    材質クロムモリブデン鋼 SCM435Hサービス分類オーダー・加工
  • クラッチプッシュロッド PMC

    クラッチプッシュロッド

    PMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    SCM435クロモリ鋼材に焼き入れ加工を施した高強度クラッチプッシュロッド。ロッドが摩耗するとリリースの作動を正確に伝達できず、クラッチが切れなくなったり滑りの原因になります。
    主な適合純正品番315B0800 / 92014-014 / 13102-013 / 220B0616 / 13118-007 / 92081-069 / 550D1615 / 13116-021 / 670B1507 / 411B0600長さ(mm)289適合車種カワサキ Z750-1000 '72-'80
  • OAチェア SNC-A1 サンワサプライ

    OAチェア SNC-A1

    サンワサプライ(33件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
    質量(kg)7.3種類オフィスチェア肘掛なし機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810グリーン購入法適合ヘッドレストなし
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,525税込4,978
    1本
    3日以内出荷
    クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
    材質クロムモリブデン鋼 SCM440Hサービス分類オーダー・加工
  • SNC-0.5芯 ゼブラ

    SNC-0.5芯

    ゼブラ
    88税込97
    1本
    当日出荷
    油性とジェルの両方を兼ね備えたエマルジョンインク
    ボール径(Φmm)0.5質量(g)0.6適合本体シリーズ名ブレン3C、ブレン2+Sインクエマルジョン入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3.0×89.9繰り返し・詰め替え対応
  • メッシュチェア SNC-NET18 サンワサプライ

    メッシュチェア SNC-NET18

    サンワサプライ(13件のレビュー)
    9,400税込10,340
    1台
    当日出荷
    背面がメッシュで通気性抜群です。 簡易ランバーサポート機能付きで、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
    材質張地/(背もたれ)メッシュ張り(ブラック)、(座面)布張り、主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル、キャスター/ナイロン質量(kg)6ブラック種類オフィスチェア奥行(mm)600耐荷重(kg)(座面)80肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×600×850~970、(背もたれ)390×455、(座面)440×450機能ガス圧リフト装置、ランバーサポートアズワン品番64-0874-97ロッキング方式ランバーサポートありヘッドレストなしキャスターの有無あり
  • 平タガネ TRUSCO

    平タガネ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
  • 電熱線コイル ニッケルクロム TGK(東京硝子器械)

    電熱線コイル ニッケルクロム

    TGK(東京硝子器械)
    559税込615
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
    電圧(V)100
  • ニクロム線 5m アズワン

    ニクロム線 5m

    アズワン(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
    最高使用温度(℃)1100
  • SNC-0.7芯 ゼブラ

    SNC-0.7芯

    ゼブラ(1件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    油性とジェルの両方を兼ね備えたエマルジョンインク
    ボール径(Φmm)0.7質量(g)0.6適合本体シリーズ名ブレン3C、ブレン2+Sインクエマルジョン入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3.0×89.9繰り返し・詰め替え対応
  • OAチェア用固定脚 SNC-ADJST サンワサプライ

    OAチェア用固定脚 SNC-ADJST

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    899税込989
    1セット(5個)
    当日出荷
    サンワサプライ製のほとんどのイスに対応できます。
    ブラック材質ナイロンシャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0850-12適合穴径(Φmm)11.12
  • S Series(SS5Y3-12SNC) SMC

    S Series(SS5Y3-12SNC)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定SIユニット(NC)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:D-sub給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(-)プラスコモン
  • ニクロム線 5M ELPA

    ニクロム線 5M

    ELPA(4件のレビュー)
    303税込333
    1個
    当日出荷
    Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
    種類産業機械用ケーブル全長(m)約5仕様Φ0.26mm発熱線質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
  • ニクロム線(電熱線) ケニス

    ニクロム線(電熱線)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1組(10本)
    当日出荷から翌日出荷
  • OAチェア SNC-T134 サンワサプライ

    OAチェア SNC-T134

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ウレタンレザー仕様なので、汚れてもサッと拭き取れます。 背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。 ウレタンキャスターを装備しているので、Pタイルなどの固い地面の上でも傷が付きにくくなっています。 ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。
    種類作業用イスブラック材質張地/PUPVC(ウレタンレザー)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター/PU(ポリウレタン)質量(kg)6.2耐荷重(kg)(座面)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×460×420~550、(座面)直径310機能ガス圧リフト装置、ウレタンキャスターアズワン品番64-0850-15
  • S Series(SS5Y5-12SNC) SMC

    S Series(SS5Y5-12SNC)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(NC)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:D-sub給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H

    ノーブランド
    4,382税込4,820
    1本
    3日以内出荷
    クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。
    材質クロムモリブデン鋼 SCM415Hサービス分類オーダー・加工
  • メッシュチェア 肘あて付き SNC-NET14A サンワサプライ

    メッシュチェア 肘あて付き SNC-NET14A

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    背面がメッシュで通気性抜群です。 座面にもクッション性の高いメッシュファブリックを使用しています。 肘の負担を軽減する肘あて付きです。 ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。 背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。 ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。
    材質張地/背もたれ メッシュ張り、座面 布張り(メッシュファブリック)、座部/合板、背もたれ部/スチール、ポリエステル、肘あて部/PP(ポリプロピレン)、脚部/ナイロン、キャスター/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム質量(kg)10.2種類オフィスチェア奥行(mm)680耐荷重(kg)(座面)80肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)620×680×880~970、(背もたれ)440×450、(座面)460×440機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節付き)、ランバーサポート付き、肘あて付きランバーサポートありヘッドレストなしキャスターの有無あり
  • スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ

    岩田製作所
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応